イオンシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「イオンシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去」、「タッククロス」、「イオンシャワーマグナム」などの商品も取り扱っております。

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa) 0.6 連続使用時間(時間) 約6 充電時間(時間) 約2~4 適合流体 クリーンエアー 除電方式 直流コロナ放電(±両極型) 充電方式 ACアダプターのみ 危険物の類別 非危険物 エア流量(L/min) 約200
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。 エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。 ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。
付属品 ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V) 材質 プラスチック・アルミ合金・銅合金 寸法(mm) 135×25×140 質量(g) 280(本体のみ) 消費電力(W) 約2.4 入力電源 DC+24V 接続口径(Φmm) Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー) オゾン発生量(ppm) 0.04以下
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式 交流コロナ放電式 適合 高圧電源:GP-1 4kV 種別 高電圧印加式除電器 材質 エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g) 約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃) 0~+45 ケーブル長(m) 高圧:3 構造 直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min) 100 使用流体 クリーンエアー 使用湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命 10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランス GP-1側で調節可能 保護回路 高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A)) 約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃) -30~+50 保存湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ 末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所 屋内 除電時間(秒) 約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続 Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV) AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm) 50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V) DC24V±10% 入力圧力(MPa) 最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体 空気 相手側取付サイズ PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 使用温度(℃) -5~60
1個
739 税込813
当日出荷

毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。 シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。 不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去 ウエスで拭き取れないホコリの除去 エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去 1枚の寸法(mm) 175×235 トラスコ品番 756-5933 厚さ(mm) 約0.7
1箱(10枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式 コロナ放電式 材質 (ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V) (オフセット)±13以内 適合規格 CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V) DC24±10% 使用温湿度範囲 0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA) 80 電圧印加方式 DC 印加電圧(kV) ±5 残留電圧(V) 1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式 高周波AC方式 付属品 ACアダプタ、取扱説明書 適合 Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番 485-6309 質量(g) 200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.6 表示 (緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V) 約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 164.6×25×135.8 消費電流(A) 0.1 使用環境 0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス ±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度 0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源 DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源 高周波式高圧電源 アズワン品番 1-2825-01 エア流量(L/min) 最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。 トラスコ品番 868-8847 材質 ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン 幅(mm) 65.5 高さ(mm) 23.9 質量(g) 350 奥行(mm) 25.2 電源(V) DC24V±10% 消費電力(mA) 90
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。
用途ホーム・オフィス・小面積の清掃に。 材質 ポリエステル繊維 サイズ 中型用(M) 寸法(縦×横)(mm) 200×660
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

水性塗料に適した粘着性能です。 塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。 水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。 糸くずがほとんど出ません。 ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。 複雑な面にも良く追随します。
用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。 種別 低粘着タイプ 寸法(mm) 430×300
1パック(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体 空気および不活性ガス 接続口径 1/8 接点構成 1a 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

塗装前に塗装面のゴミやホコリを取る為に使用する、特殊精製ワニスが含浸されているクロスです。ホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。
1枚の寸法(mm) 457.2×914.4 仕様 ソフトタイプ 型式 ♯2002W 白
1箱(12枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。 トラスコ品番 496-1251 質量(g) 200 電源(V) DC24±5%、AC100~240 消費電流(mA) 100(typ) 使用周囲温度(℃) 5~40 イオンバランス ±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm) 使用周囲湿度 35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品 他メーカー対応アダプター5個 適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g) 440 ホース長さ(m) 1.6 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷