イオンブロアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「イオンブロアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電ガン」、「イオナイザー」、「イオンブローガン」などの商品も取り扱っております。

・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式 コロナ放電式 材質 (ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V) (オフセット)±13以内 適合規格 CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V) DC24±10% 使用温湿度範囲 0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA) 80 電圧印加方式 DC 印加電圧(kV) ±5 残留電圧(V) 1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式 高周波AC方式 付属品 ACアダプタ、取扱説明書 適合 Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番 485-6309 質量(g) 200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.6 表示 (緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V) 約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 164.6×25×135.8 消費電流(A) 0.1 使用環境 0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス ±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度 0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源 DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源 高周波式高圧電源 アズワン品番 1-2825-01 エア流量(L/min) 最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式 直流(DC)方式 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC24±10% AC100(アダプター使用時) 使用環境 汚染度2 運転モード フルパワー、強、中、静音 使用湿度(%RH) 10~85(結露なきこと)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm) 164.6×25×135.8 質量(g) 200(ケーブル除く) 電源 DC24V(ACアダプター付属) 出力電圧 約AC2500V 外径(Φmm) (エアー継手) 6 オゾン発生量 0.04ppm以下(距離150mm) 流量(mL/h) (エアー)370(MAX・at0.6MPa) 使用エアー圧力(MPa) 0.05~0.6 イオンバランス ±15V以下(距離100mm) アズワン品番 1-2825-01
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式 交流高周波コロナ放電式 付属品 取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC トラスコ品番 785-0841 材質 本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン 質量(g) 約260 使用範囲(mm) 50~300 入力電圧(V) DC24(±5%) 消費電流(mA) 100(typ) 保護機能 電流ヒューズ(基板上0.5A) 使用エアー圧力(MPa) 0.1~0.6 イオンバランス ±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告 高電圧異常出力停止(赤LED) 設置場所 屋内の非危険場所 除電時間(秒) 0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm) オゾン発生量(ppm) 0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV) 約AC4.5
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。 トラスコ品番 496-1251 質量(g) 200 電源(V) DC24±5%、AC100~240 消費電流(mA) 100(typ) 使用周囲温度(℃) 5~40 イオンバランス ±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm) 使用周囲湿度 35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。" 除電方式 高周波交流コロナ放電式 仕様 可変ルーバー機能 材質 本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス 幅(mm) 162 高さ(mm) 198 質量(g) 900 奥行(mm) 69.5 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 17 出力電圧 10kV(p-p) 使用範囲(mm) 150~900 最大風量(m3/min) 3.66 使用温湿度範囲 5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス ±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 設置場所 屋内ノ非危険場所 除電時間(秒) 1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 入力電源 DC24V±5%
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式 交流コロナ放電式 適合 高圧電源:GP-1 4kV 種別 高電圧印加式除電器 材質 エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g) 約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃) 0~+45 ケーブル長(m) 高圧:3 構造 直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min) 100 使用流体 クリーンエアー 使用湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命 10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランス GP-1側で調節可能 保護回路 高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A)) 約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃) -30~+50 保存湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ 末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所 屋内 除電時間(秒) 約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続 Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV) AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm) 50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V) DC24V±10% 入力圧力(MPa) 最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法 帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ サイズ(mm) 200×1100 厚さ(g/m2) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa) 0.6 連続使用時間(時間) 約6 充電時間(時間) 約2~4 適合流体 クリーンエアー 除電方式 直流コロナ放電(±両極型) 充電方式 ACアダプターのみ 危険物の類別 非危険物 エア流量(L/min) 約200
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)