イオン交換樹脂 軟水用のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
133件の「イオン交換樹脂 軟水用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軟水装置」、「イオン 交換 装置」、「イオン交換樹脂純水器」などの商品も取り扱っております。
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体 MKTP-5-CT イオン交換樹脂(L) 5 比率 カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様 50:50 サイズ 5L
1箱(5L×2袋)
10,980 税込12,078
当日出荷


特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他 袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品 給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容 イオン交換樹脂5L×4袋。水切り袋。ビニール袋。回収用コンテナBOX。PPバンド2本。宅配便送り状 その他 使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)。1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください。2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください。3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
1箱(5L×4袋)
38,980 税込42,878
当日出荷

1個ほか
13,900 税込15,290
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ 10インチ 流量(L/h) 推奨:4~10(水道水にて) 寿命 フィルター:150L/本(±50%) 寸法(mm) Φ72~74×250±2 内容量(mL) 700±50
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。 本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。
用途放電加工用に 材質 不溶性合成樹脂 比重(g/mL) 0.5~0.8
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体 MKT-P-6.5 イオン交換樹脂(L) 6.5 比率 カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

メイスイ浄軟水器
種類 I形 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 40 配管接続口径 G1/2 除去出来るもの 硬度分・遊離残留塩素 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 通水量(L/min) 標準:10以下 採水量(L) 4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L) 満水時質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様 イオン交換フィルター。カチオン100% タイプ カチオン100% 内容量(g) 630(約800cc) 流量(L/h) 5~10(水道水にて) 採取量 約200L サイズ(mm) Φ75×250 アズワン品番 1-5736-02 使用水温(℃) 5~40 純度(MΩ) 15~17.5 適合ハウジングサイズ 10インチ
1個
5,390 税込5,929
10日以内出荷

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合 純水装置:MRFD-280-PAi 種別 交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm) Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他 井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa) フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(500mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品 内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質 スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様 標準純水水量30~100L/h トラスコ品番 452-6520 幅(mm) 131 質量(kg) 12 高さ(mm) 623 奥行(mm) 230 採水量 純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷