- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- イオン交換水のおすすめ人気ランキング
イオン交換水のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新220件の「イオン交換水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イオン交換水 1L」、「脱イオン水」、「純水」などの商品も取り扱っております。
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分
純水(脱イオン水)100%
pH値
5.0~7.0
導電率
1.0μS/cm以下
保管環境
暗所保管、室温
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ろ過工程
原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率
1.0以下(μS/cm)
付属品
ノズル付き
成分
純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番
361-2848
容量(L)
2
適合規格
A2~A3相当
pH値
5.0~7.0
保管環境
暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)
対応
ろ過工程
原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格
JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分
精製水
規格
電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率
2.0μS/cm以下
pH値
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様
標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番
452-6520
幅(mm)
131
質量(kg)
12
高さ(mm)
623
奥行(mm)
230
採水量
純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
水道水から純水、超純水、軟水を精製します。
中身が見えて安心です。
内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)
約12
採取量
1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度。2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
187×620×610
純水度(%)
約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。
通水量(L/h)
20~100
樹脂量(L)
5(カチオン:アニオン比=1:1.5)
構成部品
1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品
給水ホース・純水ホース各1本
成分
高純度精製水(100%)
トラスコ品番
445-4081
質量(kg)
5.4
使用温度範囲(℃)
0~100
容量(L)
5
適合規格
A2~A3相当
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
23×14.5×24
1本(5L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)
20
適合規格
A1相当
滅菌
ろ過滅菌済
アズワン品番
4-930-01
試験項目
第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分
純水100%
付属品
コック(1箱×1個)
適合規格
A2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。
成分
イオン交換水(100%)
トラスコ品番
171-8151
材質
ポリエチレン製
適合規格
A2
箱寸法(mm)
幅260×奥行260×高さ400
アズワン品番
1-4704-01
1箱(20L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分
精製水
導電率
2.0μS/cm以下
トラスコ品番
857-0473
適合規格
A1相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
JIS K 0557
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容
3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)
410×130×360
採水量
約10~15L/hr
採水水質(MΩ)
15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番
1-5733-01
耐圧(MPa)
0.5
使用水温(℃)
2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)
300×300×280
適合規格
A4
適合JIS規格
JIS K 0557
1個(18L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番
207-3598
質量(kg)
10.5
容量(L)
10
適合規格
A2~A3相当
コック
無
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)
6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)
構成部品
1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)
標準流量(L/h)
20~100
最高使用圧力(MPa)
0.35(最高受水圧力)
採水総量(L/cycle)
1200(±50%)
フィルター
付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)
質量(kg)
約8
純度(MΩ)
12~17
寸法(mm)
Φ187×600×660
電源
電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他
井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)
フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)
2~40
使用水
上水道又はそれに準ずる水