- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- イクリプス カーナビのおすすめ人気ランキング
イクリプス カーナビのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「イクリプス カーナビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテレビ アンテナ」、「カーナビ」、「カーナビ ハーネス」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
約2.83
質量(g)
約70
外形寸法(mm)
横幅205.5×高さ104×奥行160.8
電源電圧
GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用
消費電力
0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A
表示方式
透過型力ラーフィルター方式
定格出力
16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)
アンテナサイズ(mm)
横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)
周波数特性
55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz
最大出力
MOS-FET 42W×4
インピーダンス
50Ω
液晶パネル
7型
周波数変動範囲(Hz)
ワウ・フラッタ:測定限界以下
S/N比
80dB(1kHz)
保存温度範囲(℃)
-30~+80
歪率(%)
高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)
駆動方式
TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式
適合負荷
インピーダンス4Ω(各チャンネル)
受信周波数
【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz
アンテナ
5V
画素数
1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)
出力レベル
映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
消費電流
12mA以下
バックライト
LED
画面仕様
有効画素率99.99%以上
受信感度
実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
受信チャンネル(MHz)
470~710(UHF:13~52ch)
ダイナミックレンジ
70dB(1kHz)
USB規格
Type A(最大1.5A)
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
質量(kg)
(ディスプレイ+本体(フローティング機構含む))約3.52
質量(g)
約70
外形寸法(mm)
横幅178×高さ100×奥行158
電源電圧
GPSアンテナ:4.7±0.5V、共通部:DC12V±0.2V(9~16V)アース専用
消費電力
0.5W×4/出力時約2.5A・最大約11A
本体質量(kg)
約1.26
表示方式
透過フィルター方式
定格出力
16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)
アンテナサイズ(mm)
横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)
周波数特性
55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz
最大出力
MOS-FET 42W×4
インピーダンス
50Ω
液晶パネル
10.1型
ディスプレイ
横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm
周波数変動範囲(Hz)
ワウ・フラッタ:測定限界以下
充電電流(A)
最大2.5
S/N比
80dB(1kHz)
保存温度範囲(℃)
-30~+80
歪率(%)
高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)
駆動方式
アクティブマトリックス方式
適合負荷
インピーダンス4Ω(各チャンネル)
受信周波数
【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz
アンテナ
8V
画素数
2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3)
出力レベル
映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
消費電流
12mA以下
バックライト
LED
画面仕様
有効画素率99.99%以上
受信感度
実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV
動作温度範囲(℃)
-20~+65
受信チャンネル(MHz)
470~710(UHF:13~52ch)
ダイナミックレンジ
70dB(1kHz)
HDMI規格
入力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.4/映像信号 720p/1080p/音声信号 リニアPCM/サンプリング周波数 48kHz、出力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.2/映像信号 480p/720p/音声信号 非対応
USB規格
Type A
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)
(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)
(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)
114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
質量(kg)
1.4
出力
Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格
IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)
50×4
画面サイズ
7V型HD
セキュリティ
WPA/WPA2/WPA3
画素数
2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)
Wi-Fi部:1-11
バックライト
LED
Bluetooth
Bluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)
10
供給電流(A)
最大:2.1(type-A)
USB規格
USB2.0 High Speed
質量(kg)
約2.53
質量(g)
約70
外形寸法(mm)
横幅178×高さ100×奥行158
電源電圧
GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用
消費電力
0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A
表示方式
透過型力ラーフィルター方式
定格出力
16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)
アンテナサイズ(mm)
横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)
周波数特性
55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz
最大出力
MOS-FET 42W×4
インピーダンス
50Ω
液晶パネル
7型
周波数変動範囲(Hz)
ワウ・フラッタ:測定限界以下
S/N比
80dB(1kHz)
保存温度範囲(℃)
-30~+80
歪率(%)
高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)
駆動方式
TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式
適合負荷
インピーダンス4Ω(各チャンネル)
受信周波数
【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz
アンテナ
5V
画素数
1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)
出力レベル
映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
消費電流
12mA以下
バックライト
LED
画面仕様
有効画素率99.99%以上
受信感度
実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
受信チャンネル(MHz)
470~710(UHF:13~52ch)
ダイナミックレンジ
70dB(1kHz)
USB規格
Type A(最大1.5A)
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料
カメラアダプター適合表
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカー
トヨタ・スズキ
ピン数(ピン)
5P
ケーブル
AVS0.5sq
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷