イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウルトラ武蔵ドリル」、「ドリル 1mm」、「イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル」などの商品も取り扱っております。
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質 高速度鋼 ドリルのシンニング形状 X型シンニング 加工深さ 有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状 ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質 コバルト高速度鋼 シャンク形状 ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 ホモ処理 危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 チタンコーティング 危険物の類別 非危険物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質 高速度鋼(HSS) シャンク形状 ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質 高速度鋼(HSS)
1本ほか
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです 材質 高速度鋼(HSS) 全長(mm) 80 表面処理 ホモ処理
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途被削材:ステンレス、難削材。 材質 コバルト高速度鋼
1セット(13本組)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。 材質 コバルト高速度鋼(HSCO-M42) シャンク径(mm) 6.35
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質 HSCO-M42 先端角(°) 120 表面処理 TINコーティング シャンク形状 ストレートシャンク
1パックほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。 材質 高速度工具鋼(HSS) 表面処理 ホモ処理
1セット
7,298 税込8,028
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番 218-4851 セット内容 先・中・上 材質 合金工具鋼(SKS2) 全長(mm) 70 質量(g) 68 ピッチ(mm) 1.25 呼び寸法 M8 等級 JIS級 被削材 鉄・軽金属 シャンク径(Φmm) 6.2 ねじ長さ(mm) 30 精度 JIS3級 タップの等級 JIS級 表面処理 ノーコーティング シャンク四角部(mm) 5 加工ねじ メートルねじ
1セット(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質 高速度鋼(HSS) トラスコ品番 302-2633 セット内容 3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm 質量(kg) 0.38 被削材 一般鋼、ステンレス
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

用途被削材:一般鋼、ステンレス。 材質 高速度鋼(HSS)
1セット(15本組)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質 高速度鋼(HSS) 仕様 タップ下穴セット・スチールケース入 トラスコ品番 502-1596 セット内容 2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本 質量(g) 390 被削材 ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼 先端角(°) 118 加工深さ 溝長に準じる
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。 トラスコ品番 289-6753 材質 高速度鋼(HSS) 全長(mm) 92 溝長(mm) 62 シャンク径(mm) 5 刃径(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効加工深さ 3D(刃径×3倍)
1箱(10本)
5,298 税込5,828
当日出荷

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。 材質 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE シャンク形状 ストレートシャンク
1セット(13本組)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)