- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- イソブタンのおすすめ人気ランキング
イソブタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新145件の「イソブタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソブタン ガス」、「家庭用 エアコン ガス チャージ」、「r600a」などの商品も取り扱っております。
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。
エスコ品番
EA913BC-220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【1本あたり】70×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【3本入り】210×70×200
使用ガス
LPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式
カセット式
成分
イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番
365-0693
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ
カセット式
仕様
LPG(液化ブタン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
TKG品番
9-0776-0801
TKG品番(2017)
6-0687-1701
1パック(250g×3本)
¥629
税込¥692
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式
カセットガス式
成分
液化ブタン、液化プロパン
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×195
対応
寒冷地使用可
ガス容量(g)
240
カセットボンベと同規格のボンベでランニングコストが安い。残留ガスもほとんどなくエコロジー。
取付方式
カセットガス式
トラスコ品番
231-0546
主成分
ブタン・プロパン
使用時間
約90分
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
22
発熱量(kW[kcal/h])
2.1[1820]
質量(kg/パック)
1.08
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分
HFC-32/125
タイプ
サイフォン管付
規格
DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径
5/16フレアー
概略質量(kg)
10
容器
NRC容器
冷媒の種類
R410A
沸点(℃)
-52.8
混合比
50/50
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(10kg)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)
285
口径
5/16オスF×5/16メスF
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒
R410A
エスコ品番
EA101SA-2
材質
アルミ製
接続口径
UNF1/2-20(5/16inchフレア)
寸法・サイズ(mm)
Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式
カセットガス式
成分
液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチ
RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分
プロパン、イソ、ノマル
取付方式
カセット式
容量(g)
250
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類
R-32
成分
HFC-32
使用方法
サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
臨界圧力
5.78Mpa
臨界温度
78.1℃
沸点(℃)
-51.7
密度
液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比
100
凝固点(℃)
-136
地球温暖化係数(GWP)
675
平均分子量
52.0
1本(3.7kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)
4.5
内容量(L)
0.6
容器
スプレー缶
純度(%)
99.99以上
内圧(MPa)
0.75
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用
対応冷媒種別
R600a、R290用
仕様
サイトグラス付マニホールドボディ
圧力計(MPa)
(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5
ゲージ径(Φmm)
80
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
凝固点(℃)
-136
関連資料
容器回収シート(0.6MB)
地球温暖化係数(GWP)
675
1本(9kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷