イタズラ防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
222件の「イタズラ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫ストッパー」、「消火器フックベル」、「スイッチカバー」などの商品も取り扱っております。
操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 仕様 ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm) 材質 ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP 部品名称 プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー 表面処理 Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート 材質 ABS樹脂 タイプ 粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L 寸法(幅W×高さH)(mm) 250×40(突起部20含まず)
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm) 4 適合 各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。 材質 寸法(幅W×奥行D)(mm) (内寸)約175×155 収納本数(本) 1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×700×200 質量(kg/個) 1.57
1箱(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別 開閉防止具 仕様 テープ付
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様 コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理 (スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番 1-8613-02 仕様 両面テープ TGK品番 680-87-28-11 種別 開閉防止具 寸法(mm) 98×38×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類 スタンド型 材質 掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm) 250 高さ(mm) 770 質量(g) 375 奥行(mm) 220 適合サイズ(Φmm) 180
1個
999 税込1,099
当日出荷

両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。 右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番 680-87-28-12 寸法(mm) 87.5×43×11.5 種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂 アズワン品番 1-8613-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2個)
969 税込1,066
当日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

地震対策やいたずら防止に バンドは貼り付け箇所に合わせカットして装着可能です ロックは両サイド解除できます 粘着タイプで取付ラクラク
種別 開閉防止具 材質 ABS/ポリエチレン
1個
469 税込516
当日出荷

ノムラテックNEWひらかんゾー
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止 種別 開閉防止具 付属品 (ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本 材質 本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数 (付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。 材質 (ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂 タイプ 粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 720×250×215 表示 4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理 (プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 035 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に 仕様 粘着テープ付 材質 ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 25 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。 種別 開閉防止具 材質 本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系 ライトグレー
1個
539 税込593
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)