イナックス タイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
82件の「イナックス タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁器タイル」、「inax タイル」、「クボタ サイディングボード」などの商品も取り扱っております。
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。 柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法 適合 適合 (建物)新築専用 仕様 45シート/ケース 厚さ(mm) 20 寸法(mm) 455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法) 質量(kg) 12
1ケース
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。 簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。 インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。 切るのも簡単、張るのも簡単。
1本ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 仕様 15シート/ケース 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 303×303(目地共寸法)、149×22.5(実寸法) 質量(kg) 20
1ケース
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

INAX(LIXIL)床見切りG
玄関床タイルリフォーム工法用見切り材です。耐久性に優れたステンレス製。
仕様 10本/ケース
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 15シート/ケース 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 300×300(目地共寸法)、147×22(実寸法) 質量(kg) 19
1ケース
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 24 タイプ 150角平シート貼り グリーン購入法 適合
1箱(15枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 音色 せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能) 音量(dB) 約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材 仕様 タイル床専用高さ調節機能付エプロンサイド/スペーサー(左右各1本入りセット) 適合 ソレオ、リノビオ、BL認定品 床タイル仕様専用(床FRPは使用不可) ESST170Sの後継品(仕様変更互換性あり)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 9本/ケース 成分 変性シリコーン・エポキシ系 質量(kg) 18 有効期限(年) 1 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1ケース
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 23 タイプ 300角平 グリーン購入法 適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 24 タイプ 150角平 グリーン購入法 適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)排水目皿
材質 ステンレス 適合 シャワーユニット(NS)タイル床仕様専用 材質(本体) ステンレス
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷


大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイル
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在239 取付穴径(Φmm) 37±2 ホース長さ(mm) 350 ホース長さ(m) 0.35
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様 20000本/ケース 材質 ステンレス 幅(mm) 7 質量(kg) 3.9/ケース ステープル足長さ(mm) 10
1ケース
65,980 税込72,578
5日以内出荷

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリットII 厚さ(mm) 9 質量(kg) 23 タイプ 300角カイダン グリーン購入法 適合
1箱(14枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)