- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- イバラ目のおすすめ人気ランキング
イバラ目のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新38件の「イバラ目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材削り工具」、「ドリルグラインダー」、「ヤスリ 木工電動」などの商品も取り扱っております。
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
ヤスリ部形状
イバラ目
適合材
木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)
6.35
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)
6.35
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
65
刃長(mm)
約35
刃径(Φmm)
14
材質
SUM-23(HRC58~60)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
直径(Φmm)
30
厚さ(mm)
14
材質
炭素工具鋼
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
適合材
木工
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
6.35
適合材
鉄・軽金属
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
木材
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。
適合機種
電気ドリル・エアーグラインダー
適合材
木材
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
先端形状
イバラ目
適合材
木材
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒
電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])
18000
適合材
一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)
6.35
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合
N-820・821・823・842
適合材
超硬合金
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状
d
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)
6.35
粒度
60
適合
電気ドリル、インパクトドライバー
砥材
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
鉄・ステンレスなど
結合度
M
木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径
6.35mm六角軸(インパクト対応軸)
ヤスリ部形状
カッター目
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
用途万能切削用
加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。
電気ドリル、フレキシブルシャフト用
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最高)5000
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
35
外径(mm)
14
材質
炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
ヤスリ部形状
ヤスリ目
適合材
木材
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)
3
材質
HSS
種別
クロスカット目
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
金属・木材