- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- イマオ 握り玉のおすすめ人気ランキング
イマオ 握り玉のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新104件の「イマオ 握り玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おにぎりフィルム」、「握り玉」、「握り玉 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプ
インサート(芯金)なし
材質(グリップ)
ABS樹脂
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
仕様
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
機械組み立て部品として
ねじ
インサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(ノブ)
フェノール樹脂
機械組み立て部品として
ねじ
インサートなし
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質
ABS樹脂
仕様
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
材質
プラスチック
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(ノブ)
フェノール樹脂
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質
プラスチック
タイプ
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
材質
ナイロン
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ
セルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法F(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
材質
メラミン樹脂(赤)
質量(g)
47
タイプ
インサートなし
D
40
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理