イモネジ ボールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
667件の「イモネジ ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付止めねじ 丸先」、「ボールピン」、「ボール付きネジ」などの商品も取り扱っております。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質 (ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUM22L タイプ 重荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) スチール(SUM22L) タイプ 軽荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質 (ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体) SCM435 黒染め 硬度 本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60 材質(ボール) SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質 (ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上 本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)。ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)。スプリング:SUS631J1
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質 本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容 単品 タイプ ARタイプ
1個
899 税込989
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)セットスクリュー
適合 ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷


1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUM22L 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUS303 タイプ 軽荷重用 材質(コイルバネ) SUS302WPA 硬度(ボール) HRC55
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)