- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- エンジンスターター・キーレス
- イモビ対応エンジンスターターのおすすめ人気ランキング
イモビ対応エンジンスターターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「イモビ対応エンジンスターター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車両盗難防止」、「カーセキュリティ」、「盗難防止装置」などの商品も取り扱っております。
純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター
仕様
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上
質量(g)
(メインユニット)180、(リモコン)28
外形寸法(mm)
(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
13
使用電池
CR2025×2個
送信出力
10mW
電池寿命
1年(常温で1日10回送信したとして算出)
電波到達距離(m)
最大見通し2500、市街地最大500
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター
仕様
メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容
本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)
32
電源電圧
DC12V
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
'-20~+70
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。
表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。
ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。
バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。
エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。
通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様
リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー
質量(g)
(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91
電源電圧
12V車専用(DC9V~16V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)
消費電流(mA)
(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下
使用電池
(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)
送信出力
10mW以下
送受信周波数(MHz)
429帯
動作温度範囲(℃)
(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様
アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合
電波法、国交省ガイドライン
電源(V)
DC12
対応
車検、補修用スペアリモコン
時間
(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)
約13
使用電池
CR2025×2個
送信電力(mW)
10
保証期間
(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命
約1年
電波到達距離(m)
(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
車両には車両メーカー装着した盗難防止装置の一種である≪イモビライザー≫が装備されているにも関わらず被害が増えている背景には、 ≪純正イモビライザー≫を無効にする「イモビカッター」と呼ばれるツールが出回り、それらを不正に使用した犯行が行われていると言われています。このような「イモビカッター」の不正使用を不可能にするセキュリティ製品です。
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)
35
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様
技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上
色
ブラック
質量(g)
約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)
外形寸法(mm)
105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)
コード長さ(m)
約1.4
電源電圧(V)
DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)
消費電力(mA)
約17(待機時)
周波数帯域(MHz)
900(6チャンネル任意選択式)
送信出力
20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)
電池寿命
約半年~1年(リモコン)
電波到達距離(m)
最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)
動作温度範囲(℃)
-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間
1年
適合メーカー
トヨタ、スバル
専用ハードケース付です。
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様
最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番
820-2903
材質
ABS
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
163
電流(A)
セルスタート:12V/320、24V/160
出力
シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)
AC100/DC12
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間
7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-20~40
電池寿命
約1000回
バッテリー容量(mAh)
24000
適正電圧(V)
12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター
操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。
リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。
リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。
別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様
技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上
色
メタリックブラック(METALLIC BLACK)
質量(g)
約175(メインユニット)、約25(リモコン)
外形寸法(mm)
66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)
電源電圧(V)
DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)
消費電力(mA)
約13(待機時)
周波数帯域(MHz)
429(6チャンネル任意選択式)
送信出力
10mW
電池寿命
約1年(リモコン)
電波到達距離(m)
最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)
動作温度範囲(℃)
-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷