- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- イヤホンジャック 2.5mmのおすすめ人気ランキング
イヤホンジャック 2.5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「イヤホンジャック 2.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片耳イヤホン 2.5mm」、「片耳イヤホン 2.5」、「2.5mm 2極」などの商品も取り扱っております。
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
付属品
イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質
PVC
型式
ダイナミック型
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
極数
2
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
コード長さ(m)
1
接続端子
Φ2.5mm 超ミニプラグ
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
2.5ΦL型超ミニプラグ
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
プラグ形状
2.5ΦL型超ミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
1個
¥456
税込¥502
当日出荷
イヤホン形状
耳かけ型
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式
コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)
10(スピーカーユニット)
周波数特性
20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)
16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節
×
最大入力(mW)
20
装着方法
イヤホンタイプ
対応
ステレオ
材質
シリコン(イヤーパッド)
指向性
無(全)指向性
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート
×
ノイズキャンセリング
×
ケーブル長(m)
1.2
プラグ形状
3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種
4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容
イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状
密閉型
対応機種
IC-4810、IC-4500
プラグΦ
直径2.5
ケーブル長(cm)
約50
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
コード長さ(m)
1
プラグ
Φ2.5mm 超ミニプラグ L型
イヤホン形状
片耳モノラルタイプ
種類
丸型
極数
3
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグ
Φ2.5モノラルイヤホン
音圧レベル(dB)
105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
砲弾型
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状
耳かけ型
タイプ
ステレオ
極数
3
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
メス
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
型式
ダイナミック型
質量(g)
約2.5(コード除く)
コード長さ(m)
1.2
音圧レベル(dB)
102(出力)
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
13.5
最大入力(mW)
40
極数
4
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。
3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
色
ブラック
端子形状
2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)
対応
音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
種類
丸型
コンタクト形状
メス
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)
3
プラグ外径(Φmm)
3.5
イヤホン形状
カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
タイプ
モノラル
種類
丸型
極数
2
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス