イルリガートルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
60件の「イルリガートル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肛門」、「イルリガードル」、「ガートル」などの商品も取り扱っております。

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 硬質ガラス 公差(mm) (先端外径)±1.0 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 浣腸器型 筒先 中口
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 オートクレーブ、EOG滅菌可 材質 PC(ポリカーボネート) 容量(mL) 500 チューブ径(Φmm) (適合)7~8 アズワン品番 0-7589-01
1本
2,890 税込3,179
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダイヤモンド電気洗浄嘴管用取替ノズル
材質 シリコン 松吉医科器械コード 02-4350-05
1個
699 税込769
翌々日出荷

ダイヤモンド電気自動給水用ボールタップ
適合 電気保温洗浄器ビデ・エネマ(イルリガートル) 松吉医科器械コード 02-4370-10
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個(500mL)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X1000377CK02 松吉医科器械コード 02-4350-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容 タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別 非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷