- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- イレクター フックのおすすめ人気ランキング
イレクター フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「イレクター フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ用フック」、「イレクターパイプ車」、「イレクター ジョイント」などの商品も取り扱っております。
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番
420-3534
材質
パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)
44.5
高さ(mm)
93
質量(g)
25.4
奥行(mm)
20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム
質量(g)
50
耐荷重(kg)
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
174×50×41
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用
トラスコ品番
420-3526
材質
スチール(3価クロメート処理)
幅(mm)
39
高さ(mm)
92
質量(g)
21
奥行(mm)
15.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
簡単に整理整頓で衛生的
モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。
ゾーニング
使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。
他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象
パイプ
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。
材質
スチール(SWRM6)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
仕上
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
SUS304
質量(g)
21
簡単に整理整頓で衛生的
モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。
ゾーニング
使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。
他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象
パイプ
色
黒
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ
1.25
適合パイプ径(Φmm)
21~25.5
ねじの呼び
M8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用
取付け方法
クリップ※直径11mm迄の丸パイプ
仕様
丸パイプ用
材質
クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
タイプ
パイプ棚 フック
耐荷重(kg)
1
1パック(3個)
¥349
税込¥384
当日出荷
鉄(三価クロメート)。ガイドパイプとして使用します。
用途イレクターパイプへ固定用。Φ28イレクターパイプ用。
材質
鉄
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
30
使用範囲外径(Φmm)
10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ステンレス
種類
Sカン
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質
プラスチック
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。
材質
鉄
質量(g)
80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上
溶融亜鉛めっき
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン