- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- イレクターパイプ アルミアタッチメントのおすすめ人気ランキング
イレクターパイプ アルミアタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「イレクターパイプ アルミアタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスボス」、「ボス ネジ」、「イレクターパイプ 部品」などの商品も取り扱っております。
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS303
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
100
材質
SUS303
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
材質
鉄
表面処理
生地(または標準)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
材質
SUS303
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径
M4
外径(Φmm)
6
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
生地
材質
鉄
表面処理
生地