インコネル箔のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
67件の「インコネル箔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インコネル」、「熱電対」、「ハステロイ ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質 インコネル 寸法(mm) 1000×1000 アズワン品番 3-2513-01 線径(mm) Φ0.1 開口率(%) 36.8 目開き(mm) 0.154
1個
83,500 税込91,850
6日以内出荷

種別 全ねじ 材質 インコネル 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類 圧縮ばね 巻方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
材質 Alloy600(インコネル600相当品) 種別 全ネジ 表面処理 ニッケル 頭部形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルインコネルX-750
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 ニッケル合金。425~550℃(800~1000°F)までの高温用途向け、非磁性向け。
用途原子炉機器、ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。 材質 インコネルX-750(メッキなし) 種類 フリーラーニング
1袋(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600
種別 全ねじ 材質 Alloy600(インコネル600相当品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
979 税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS Alloy600
材質 Alloy600(インコネル600相当品) 規格 1種 表面処理 ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 メートル並目
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


0.06mm厚のシールになっています。
用途化学変化による金属の腐食実験など。 厚さ(mm) 0.06 寸法(mm) 140×300
1枚
764 税込840
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
材質 Alloy276(ハステロイC276相当品) 種別 全ネジ 表面処理 ニッケル 頭部形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント 種別 全ねじ 材質 ハステロイ 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 M(並目)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリューばね座金 RMS X-750
材質 インコネルX-750 種類 ばね座金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm) 3.2 棒長(mm) 350 電流範囲(A) 60-120 適合 インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度 140-215B(300B) 伸び(%) 22 溶接方法 手溶接AC/DC 材質規格 Ni Cr.Mo
1パック(7本)ほか
57,980 税込63,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 材質 粉末ハイス(CPM) ねじの種類 M 食付 5P 精度表記 STD 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 茶褐色 規格 UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm) 55 剥離紙 シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω) (25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm) 銅色/0.07
1枚ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
材質 Alloy600(インコネル600相当品) 表面処理 ニッケル 頭部形状 ナベ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ノーブランド純モリブデン 板
幅(mm) 100 長さ(mm) 100 切断方法 ワイヤーカット 形状 切断公差 0~+2.0mm
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)