- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- インシュレーションのおすすめ人気ランキング
インシュレーションのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新198件の「インシュレーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト吊り金具」、「インシュレーションボード」、「ダクターカバー」などの商品も取り扱っております。
用途配管自在バンド用インシュレーションです。
材質
PVC
全長L(mm)
3000
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド
トラスコ品番
819-0686
材質
高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1.5
許容荷重(kg)
32.5
長さ(m)
30
取付穴
12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)
133
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
材質
SPCD
長さ(mm)
ボルト部(W3/8)/50
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
バンド部/0.8
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
形状
ストレート
長さ(m)
50
板厚(mm)
1
穴数
釘:1
最大荷重(N)
579
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)
30
厚さ(mm)
1.2
許容静荷重(kN[kgf])
20[2]
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
材質
亜鉛
形状
波
長さ(m)
30
穴数
釘:1
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)
50
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。
他方面に応用できるバンドです。
材質
SGCC、亜鉛メッキ
寸法
10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)
14×10
材質
PE
寸法H(mm)
10
適合温度(℃)
-20~60
必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。
吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質
ポリプロピレン
全長(m)
約30
厚さ(mm)
1
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。
材質
PVC
全長L(mm)
1000
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
様々な種類の口径のダクトに対応できます。
ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。
持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
用途ダクト用締めバンド
トラスコ品番
759-7291
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
1.52
長さ(m)
30
引張強度(N/mm2)
450
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質
樹脂製
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
50
使用温度(℃)
60迄
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビニバー専用の留リングです。
材質
硬質塩化ビニール、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。