- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- インシュロックタイ結束工具のおすすめ人気ランキング
インシュロックタイ結束工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「インシュロックタイ結束工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド切断工具」、「タイガン」、「結束 バンド 機」などの商品も取り扱っております。
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)
298
タイプ
ダブルアクション工具(手動式)
適合タイ
AB80、AB100、T18タイプ、SHT18R
引締力(N)
最大39.2
口金寸法A(mm)
5.5
A寸法適合タイ幅(mm)
1.8~2.5
口金寸法B(mm)
1.6
B寸法適合タイ幅(mm)
最大1.5
替え口金
有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)
275
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色
ブルー/ブラック
仕様
ナイロン結束バンド専用
質量(g)
230
適合バンド幅(mm)
2.5~4.8
取扱説明書
(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番
433-7450
質量(g)
298
タイプ
ダブルアクション工具(手動式)
適合タイ
ABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)。MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
引締力(N)
最大147.0
口金寸法A(mm)
5.5
A寸法適合タイ幅(mm)
1.8~5.0
口金寸法B(mm)
1.6
B寸法適合タイ幅(mm)
最大1.5
替え口金
有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。
材質(本体)
スチール
質量(g)
310
材質(グリップ)
PVC
適合ケーブルタイ幅(mm)
3.6~10.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容
本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)
10
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(クリップ)
ポリアセタール
色(本体)
黒
しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
ベルト幅(mm)
4.5
材質
66ナイロン
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)
インシュロック:1.8~5.0
質量(g)
280
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番
381-8586
セット内容
本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
材質(ベルト)
耐候性ナイロン66
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)
-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)
155
長さ(mm)
74.6
質量(g)
77
仕様
ナイロン結束バンド専用
材質
プラスチック
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化
人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断
ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)
524
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。
適合
ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下
質量(g)
570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合
ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法
1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷