- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- インターナルギヤのおすすめ人気ランキング
インターナルギヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新207件の「インターナルギヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア カップリング」、「内歯車」、「リングギア」などの商品も取り扱っております。
内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
インターナルギヤ
形状
T1
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質
ジュラコン(R)(M90-44)
種別
ラック
形状
R4
全長A(mm)
2000
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 8級
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯切基準面
底面
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質
S45C
形状
S5
大型、大歯数のリングギヤです。
切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
リングギヤ
形状
T1
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状
T1
材質(本体)
S45C
種類
ギヤタイプ
表面処理
三価クロメートめっき処理or黒染処理
バックラッシ(mm)
0.40~0.60
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質
SPCC/三価クロメート
付属品
十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個
形状
T7
穴径(Φmm)
4.2
種別
ラック
材質
MC901
形状
R1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
許容曲げ半径(mm)
0.5以内(1mに対し)
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状
T1
バックラッシ(mm)
0.06~0.15
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール
1
歯幅E(mm)
6
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
形状
S5
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
摩擦の少ない構造
簡単で効率的な潤滑方法
リングレールとベアリングの遊びが少ない
あらゆる角度の平面で使用可能
取付け及び取付け誤差の調整が用意
リングレールの駆動装置場所を自由に設定
他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴