- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- インターホンケーブル 屋外のおすすめ人気ランキング
インターホンケーブル 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新103件の「インターホンケーブル 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターホン用ケーブル」、「インターホン線」、「2芯信号線」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
絶縁体標準厚さ(mm)
0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)
200
種類
通信ケーブル
定格電圧(V)
300以下 60℃
芯数(C)
1
材質(導体)
軟銅線
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
色
灰
絶縁体厚さ(mm)
0.18
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
色
灰
外寸(mm)
約2×4
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格
100V未満の弱電流通信用
導体
単線
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
種類
通信ケーブル
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-15~+60
使用電圧(V)
60以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
色
灰
仕上外径(Φmm)
1.9×3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)
20
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
黒
区分
屋内専用
仕様
警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
種別
同心より形ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
350
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
灰
形式
対より丸形
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ポリエチレン
材質(導体)
軟銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
200
概算質量(kg/km)
13
仕上外径(Φmm)
1.85×4.0
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
20以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
1巻(200m)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類
難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500以上
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質
PVC
適合
・光インドアケーブル8条。・UTP0.5×4P×4条。・Φ6までの通信線3条。・Φ8までの通信線2条
質量(g)
272
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
11.5
寸法W(mm)
25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)
20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号