- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- インターロッキング目地砂のおすすめ人気ランキング
インターロッキング目地砂のおすすめ人気ランキング
2025/08/22更新81件の「インターロッキング目地砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターロッキング砂」、「固まる砂」、「目地砂」などの商品も取り扱っております。
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に
質量(kg)
約10
粒サイズ(mm)
約6号程度
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途
床
危険物の類別
非危険物
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質
セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×340×70
使用の目安
1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)
24
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等
色
グレー
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他
材質
ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
335×450×60
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
50mm厚約250×350mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番
414-2012
材質
セメント、砂
質量(kg)
15
色
ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様
珪砂6号
成分
珪砂6号
色
黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×270×30
適合作物
芝生
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。
乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。
運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。
厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに
主成分
二酸化ケイ素(SiO2)
主な用途
防滑
危険物の類別
非危険物
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物
雑草、ぬかるみ
材質
真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)
約15
使用の目安
1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様
硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31
アズワン品番
62-0860-89
1セット(25kg)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質
真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)
約15
使用の目安
1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物
雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物
雑草、ぬかるみ
材質
砕石と固化剤と色粉
質量(kg)
約15
使用の目安
1(m2)に厚さ4cmで約5袋
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物
サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
適合
EA127B、BB、BK用
エスコ品番
EA127B-15
材質
アルミ系
粒度
60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
インターロッキングの見切りに最適
直線も曲線もデザイン自由
敷砂充填時に便利なレベルライン入り
安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品
アンカー15本、ジョイント5個
色
黒
高さ(mm)
85
材質(本体)
黒ビニール(PVC)
長さ(m)
2
関連資料
(0.4MB)
最小曲げ直径(mm)
1500
1組(2m×5本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別
非危険物
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
成分
ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×330×40
施工面積
(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地
湿った土、ぬかるんだ土