インダクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
2,471件の「インダクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイル」、「チョークコイル」、「コモンモード 電源フィルタ」などの商品も取り扱っております。




取付 アキシャル 直径(Φmm) 5.2 材質(コア) フェライト シリーズ LBC RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
469 税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 1A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 426mΩ。許容差 = ±15%。直径 = 26mm。高さ = 13mm。寸法 = 26 (Dia.) x 13mm。シリーズ = DP。リード径 = 0.5mm。。ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,300 税込2,530
当日出荷


仕様 インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 5A。最大直流抵抗 = 33mΩ。長さ = 41mm。奥行き = 25.5mm。高さ = 39mm。寸法 = 41 x 25.5 x 39mm。。アモルファスチョークコイル LDFMシリーズ. インバータ、電源ノイズ対策用コモンモードチョークコイル 高透磁率コアにより大幅に小型化 直流抵抗が抑えられ低発熱
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

仕様 インダクタンス:100 μH。最大直流電流:10A。取り付けタイプ:スルーホール。最大直流抵抗:15mΩ。許容差:±25%。直径:34mm。高さ:20。寸法:34 (Dia.) x 20mm。コア材料:フェライト。シリーズ:NAC-10。端子タイプ:ワイヤ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品 鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質 ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

仕様 インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 2A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 15.8mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 15.8 (Dia.) x 7.5mm。コア材料 = フェライト、鉄粉。リードピッチ = 7mm。シリーズ = WE-FI。端子タイプ = ラジアルリード型。。Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様 インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 10A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 27.5mm。奥行き = 18.5mm。高さ = 33mm。寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mm。リードピッチ = 10mm。シリーズ = WE-CMB。端子タイプ = スルーホール実装。。Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷


仕様 インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 7.7A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 14.5mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 14.8mm。高さ = 15.8mm。寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mm。コア材料 = フェライト。リードピッチ = 12mm。シリーズ = WE-FAMI。最小動作温度 = -40℃。。Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
翌々日出荷


1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
669 税込736
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)