- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- インテリジェントスイッチのおすすめ人気ランキング
インテリジェントスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新222件の「インテリジェントスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチングハブ 10G」、「業務用 ハブ」、「パソコン用ハブ」などの商品も取り扱っております。
強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。
接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。
放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格
【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応
スイッチ
全ポートスイッチ機能有り
機能
ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応
通信方式
CSMA/CD、全二重/半二重
バッファメモリ
512Kbytes
表示LED
電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ
転送レート
(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps
ジャンボフレーム
最大サイズ9216bytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート
ポート数
(10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4
接続方式
10/100/1000BASE-T
仕様
リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応
ファン
なし
マグネット
オプション
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ
最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能
ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能
企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保
各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
ポート数
8
仕様
エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8。最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0。測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8
質量(g)
約500(ケーブル含まず)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×37×100(ケーブル含まず)
機能
JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216Byteまで。Auto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能。全ポートノンブロッキング転送。不良パケットフィルタリング機能。IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応。EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過。BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)
7.5
インターフェース
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境
温度:0~45℃。湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間
3年
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
コネクタ
RJ-45型モジュラージャック
取得規格
VCCI Class B、FCC Class B
発熱量(KJ/h)
27
アズワン品番
64-3794-71
ファン
なし
伝送速度(Mbps)
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
対応オプション
マグネット取付金具「LSW-KG5P」
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
バッファ仕様
(容量)128KB
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
アクセス方式
CSMA/CD
最大消費電流(A)
0.15
レイテンシー
1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型、ファンレス、50℃動作保証でループ検出やポートアイソレート機能を搭載した1GbEノンインテリジェント・レイヤ2スイッチ
接続方式
10/100/1000BASE-T
ファン
なし
シンプルL2スイッチ。
LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。
色(本体)
ブラック
マグネット
マグネットシート同梱
通信速度
10M/100M/1000M
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
適合規格
VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A
電源電圧
100V 50/60Hz
端子形状
RJ-45型8極端子
対応機種
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
機能
SNMP v1/v2c/v3サポート。MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB。RMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)。LLDP。日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)。http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元。Syslog/Syslog転送サポート。管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応
準拠規格
IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T。IEEE802.3x Flow Control。IEEE802.1D Spanning Tree Protocol。IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol。IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol。IEEE802.1Q VLAN tagging。IEEE802.3ad Link Aggregation。IEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェース
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境
温度:0~50℃。湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間
5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル
10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)
128
セキュリティ
ユーザー名、パスワード。ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)。MACアドレスフィルター。マネージメントVLAN。MACアドレス認証。DOS攻撃防止。DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
伝送速度(Mbps)
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
アクセス方式
CSMA/CD
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数
8
接続方式
100BASE-TX/10BASE-T
仕様
アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品
ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質
メタル
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
本体質量(g)
470
コネクタ形状
RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種
IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×99×30(突起部除く)
機能
サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格
IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)
1.8
バッファメモリ
96KB
適合ケーブル
カテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲
0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格
VCCI classB
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
データ転送速度
148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度
100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
符号化方式
伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
付属品
電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書
材質
金属
規格
VCCI Class A
ポート数
10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
端子形状
RJ-45型8極コネクター
接続方式
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
本体質量(kg)
1.6
対応機種
IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器
電源電圧(V)
100 (50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×43×180
機能
Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)
13.8
バッファメモリ
4.1Mbit
適合ケーブル
10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
D区分 0.5
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
10~85
電源供給方式
電源ユニット内蔵
発熱量(KJ/h)
50.00
マグネット
○※別売オプションが必要です
伝送速度(Mbps)
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)
伝送速度
24Gbit/s
伝送距離(m)
100
符号化方式
マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
データ記録件数
約8190
アクセス方式
CSMA/CD
最大消費電流(A)
0.3
レイテンシー
1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)
データ転送方式
ストア&フォワード
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容
本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)
2.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×204×44
準拠規格
IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 LAN Tagging, Multiple Spanning TreeIEEE 802.1X Port Based Network Access ControlIEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)
0.9(最大0.24実測値)
安全規格
UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格
VCCI クラスA
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
5~95(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)
AC90~264
通信速度
10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート
10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
仕様
リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応
接続方式
10/100/1000BASE-T
ファン
なし
マグネット
あり
VLAN機能に特化し、容易にVLANが構成できる8ポートギガビットイーサネットスイッチです。
マルチプルVLAN、ポートベースVLANに対応し、クライアント間(グループ間)の通信を遮断することで、オフィスやマンション、ホテル等ネットワークの分離が求められる環境において、セキュアなネットワークが構築できます。
ネットワークの専門知識がなくても、あらかじめ設定された設定パターンをDIPスイッチで選択するだけで容易にVLAN設定が可能です。
IGMPスヌーピングにも対応し、マルチキャストを使用したストリーミング時などにトラフィックの負荷が軽減されます。
ポート数
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45コネクタ)×8、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品
電源ケーブル(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)、マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)、ゴム足×4、ダストカバー×8
材質
メタル
本体質量(g)
550
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×102×31(本体のみ・突起部含まず)
最大消費電力(W)
5.3
バッファメモリ
2Mbits
環境
【動作時】温度0~50℃/湿度5~90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
11.9
MACアドレス登録数
8K(全ポート合計)
スイッチング方式
ストア&フォワード方式
通信速度
1000Mbps/100Mbps/10Mbps
定格入力電流(mA)
200
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
ポート数
(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4
接続方式
10/100/1000BASE-T
仕様
リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
1台
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)。IEEE 802.3ab(1000BASET-T)。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)。IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質
メタル
ケーブル長(m)
(電源)1.8
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境
使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
ジャンボフレーム
9KB
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式
CSMA/CD
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品
専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質
プラスチック
ポート数
8
適合規格
VCCI:ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大5.4
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×86.5×34(本体のみ)
対応
ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲
温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
ACアダプター
発熱量(KJ/h)
最大約19.5
ファン
なし
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)
最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
12
ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質
メタル
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
10/100BASE-TXポートを8ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを1ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容
本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)
2
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×204×44
準拠規格
IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)
0.9(最大0.13実測値)
安全規格
UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格
VCCI クラスA
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
5~80(結露なきこと)
アズワン品番
64-3713-47
入力電圧範囲(V)
AC90~264
通信速度
10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート
10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×1(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品
電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル 。※1:BS-GS2008Pのみ対応。※2:BS-GS2008Pは非対応
適合規格
VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A
電源電圧
100V 50/60Hz
端子形状
RJ-45型8極端子
対応機種
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
機能
SNMP v1/v2c/v3サポート。MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB。RMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)。LLDP。日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)。http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元。Syslog/Syslog転送サポート。管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応
準拠規格
IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T。IEEE802.3x Flow Control。IEEE802.1D Spanning Tree Protocol。IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol。IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol。IEEE802.1Q VLAN tagging。IEEE802.3ad Link Aggregation。IEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェース
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境
温度:0~50℃。湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間
5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル
10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)
128
セキュリティ
ユーザー名、パスワード。ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)。MACアドレスフィルター。マネージメントVLAN。MACアドレス認証。DOS攻撃防止。DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
伝送速度(Mbps)
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
対応オプション
マグネットキット「BS-MGK-A」※1。マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1。ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2。※1:BS-GS2024Pは非対応。※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
バッファ仕様
(容量)1.5Mbytes
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
アクセス方式
CSMA/CD
Gigabit Switch、10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質
スチール
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×180×44
商品タイプ
スイッチングハブ
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数
8
電源供給方式
電源内蔵
マグネット
あり
仕様
【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品
取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
材質
金属
質量(g)
約370
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
(最大)3.8
端子形状
RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
接続方式
100/10Mbps
対応機種
IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約173×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
機能
Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境
0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間
1年間
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度
1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
(最大)100
符号化方式
【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD