- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- インデックスプランジャのおすすめ人気ランキング
インデックスプランジャのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新423件の「インデックスプランジャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック 機構」、「ばねロック」、「バネストッパー」などの商品も取り扱っております。
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)
SUS303
タイプ
ステンレス製・ロックナット付
材質(ノブ)
ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)
SUS303、ニッケルメッキ・研削
材質(スプリング)
SUS301
材質(ロックナット)
SUS303
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプ
スティール製・ロックナット付
材質(ノブ)
ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)
S45C(硬度50~60HRC)、研削
材質(スプリング)
SWPB
材質(ロックナット)
S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(ロックナット)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SWPB
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格
細目
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック
材質
ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒
タイプ
コンパクトタイプ
表面処理
本体:静電塗装
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS304-WPB
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS304
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
鋼材SUM22
材質(ロックナット)
鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SW-C