- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- インナーRカッターのおすすめ人気ランキング
インナーRカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「インナーRカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r面取り加工」、「R面取りシリーズ」、「コーナーRチップ」などの商品も取り扱っております。
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)
0
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.02
NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
ねじれ角
0°
R公差(mm)
±0.02
先端径D(mm)
1.5
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
ねじれ角
0°
R公差(mm)
±0.02
革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。
ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。
最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。
ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。
HRC56までの焼入れ鋼向けです。
用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
ANSI60度(インチサイズ)
材質
K20F
コーティング
TiAIN
超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!
インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。
4コーナー使用可能です。
材質
K20F
寸法L(mm)
8
寸法S(mm)
2.38
寸法Re(mm)
0.1
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理
Sコーティング
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
Rタイプ
材質
K20F
コーティング
TiAIN
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
A+Bタイプ
材質
K20F
コーティング
TiAIN
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)
適合チップ
N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)
36
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
40
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
コーナーRが簡単に加工できます。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚刃
刃形
直刃
R面取り専用カッター。
用途用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
-
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材
塩ビパイプ