- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクト ソケット 12.7のおすすめ人気ランキング
インパクト ソケット 12.7のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,409件の「インパクト ソケット 12.7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12.7角ロングソケット」、「インパクトレンチ セット」、「インパクト用 ディープソケット」などの商品も取り扱っております。
ソケット形状
6角
差込角(sq.)
12.7
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)
12.7
付属品
ピン・Oリング
ソケット形状
6角
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)
12.7
ソケット形状
6角
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
セット内容
11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質
クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。
差込角(mm)
12.7(1/2”)
セット内容
インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075
質量(g)
2500
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
55×340×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
寸法D2(Φmm)
30
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合
ピン/P3020S。Oリング/RP20S
寸法D2(mm)
25
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
78
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
433-0943
材質
SCM435
全長(mm)
68
質量(g)
60
六角軸二面幅(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(sq.)
12.7
ソケット形状
6角
ソケット形状
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
85
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
6角
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様
ソケットホルダー付
セット内容
12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質
ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
仕上
黒仕上
クリップの色
青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ソケット内容
4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル内容
インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)
質量(kg/セット)
2.49
トラスコ品番
387-6772
材質
構造用鋼
質量(kg)
2.49
差込角(mm)
12.7
セット商品数
12
材質(ケース)
スチール
1セット(15個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)
1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(sq.)
12.7
ソケット形状
6角