インパクト ドライバー ソケット レンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
428件の「インパクト ドライバー ソケット レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ドライバー ボックス レンチ」、「36V対応 ソケット」、「インパクトレンチビット」などの商品も取り扱っております。
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット 仕様 6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番 496-4497 セット内容 12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX 材質 特殊鋼(SCM435) 質量(g) 840 軸長(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12個)
13,980 税込15,378
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm) 6.35 セット内容 8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 全長(mm) 111 差込角対辺(mm) 6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容 8/10/12/13/14mm 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm) 60 タイプ 六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様 インパクトドライバー対応 寸法L(mm) 55 寸法l2(mm) 20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状 6角 タイプ スタンダード 差込角(mm) 6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm) 6.35 長さ(mm) 13(軸部分) セット内容 6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容 6.35、9.5、12.7 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) (先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm) (先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m) (先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm) 6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ 6角 軸(mm) 6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。 トラスコ品番 860-0008 全長(mm) 75/80
1セット(9本)
9,998 税込10,998
当日出荷

36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。 付属品 専用樹脂ケース セット内容 DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S 形状 開口部:6角 全長(mm) 100 質量(g) 1000 二面幅(mm) (DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24 軸(mm) 6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 275×130×45
1セット(9本)
12,980 税込14,278
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質 Cr-V 全長(mm) 110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様 インパクトドライバー対応 形状 6角 寸法L(mm) 65
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm) 6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)