インパクト ビット 落下防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「インパクト ビット 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止 インパクト」、「落下 防止 工具 ドライバー」、「マキタインパクト落下防止」などの商品も取り扱っております。
別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。 対辺寸法(mm) 17 トラスコ品番 380-2442 全長(mm) 95 質量(g) 107 軸(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。
材質 ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
ブラック 使用荷重(kg) 3 全長(mm) 625±20 最大長(mm) 1030
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm) 9.5
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm) 20 差込角(mm) 12.7(4分)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途高所作業に 仕様 18Vインパクト対応 トラスコ品番 387-2521 材質 テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm) 約115 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様 タイプ = リスト。サポートされる最大重量 = 0.9kg。材質 = ナイロン。サイズ = M。。工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
829 税込912
当日出荷

タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
適合機種 T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。 軸径(Φmm) 6.35 対辺寸法(mm) 17/21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様 右手用 対応機種 マキタ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。 材質 特殊合金鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーも落とさない! つけたまま使える! からまない!
使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 665 付属品 六角棒、スリーブ、留め具 材質 ナイロン コード径(Φmm) 約10 適合径(Φmm) 8~10 最大長(mm) 1430
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ソケットとインパクトドライバーの間に付けていただくことでソケット軸折れ時の落下防止や、軸差し換え式ソケットの誤作動による落下を防止します。ネジ式で取付け簡単、本体が軽量なので作業が楽に行っていただけます。
用途インパクトドライバー本体アンビルからのビット脱落、軸部の折れによるソケットの脱落を防止するアダプターです。
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm) 12.7(4分)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です 全長(mm) 95 軸(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)