- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- インパクト 油のおすすめ人気ランキング
インパクト 油のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新961件の「インパクト 油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアードライバー」、「エアーインパクトレンチ タイヤ交換」、「エアツール グリス」などの商品も取り扱っております。
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。
インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
色
赤
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
0~40(気温)
引火点(℃)
130以上
粘度
11.01m2)/S(40℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
密度(g/cm3 at15℃)
0.91
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。
粘度
7相当
質量(kg)
0.48
容量(mL)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×225
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアツール専用オイル。 高回転型のエアツールに最適。
適合範囲
エアツール
トラスコ品番
821-7896
色
緑
容量(mL)
280
容器寸法
Φ50mm×H210
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.28L
危険物の性状
非水溶性
1本(280mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
350
仕様
シングルハンマー
質量(kg)
2.20
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
127.00
使用空気圧力(MPa)
0.621
空気接続口
PT1/4
能力ボルト径(mm)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
シングルハンマータイプです。
自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに
付属品
薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)
310
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
空気消費量(L/min)
114
使用空気圧力(MPa)
0.61
能力ボルト径
W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
取付口
プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
粘度
ISOVG32
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。
粘度
ISO VG32
適合範囲
エアツール
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
390-9883
色
淡黄色
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲
タービン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
ISO粘度グレード
32
色
透明
使用温度範囲(℃)
-12.5~+228
適合範囲
エアー工具
引火点(℃)
228
粘度
ISO32
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
55
回転数(min-1[r.p.m])
強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲
タービン
主成分
潤滑基油
粘度
ISO VG32
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大締付トルク(N・m)
19.5
能力ねじ径(Φmm)
4~5
トラスコ品番
356-8555
全長(mm)
198.5
能力
普通ネジ径M4.0~5.0mm
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
88
空気消費量(m3/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35
ホース継手
G 1/4
チャック
ビットスリーブ式
適合ビット
国内標準タイプ(13mm)
ホース取付口
G1/4
振動(m/s2)
20.26
排気方向
360°
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に
橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮
全高(mm)
188
構造
(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m3/min)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
差込角(sq.)
19
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
色
薄黄
内容量(mL)
300
粘度
ISO VG 32
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-7822-29
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。
空気消費量(m3/min)
0.35
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
関連資料
パーツリスト