- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- インパクトドライバー サンダーのおすすめ人気ランキング
インパクトドライバー サンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「インパクトドライバー サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸サンダー」、「インパクトドライバー用研磨 木工」、「インパクトドライバーグラインダー」などの商品も取り扱っております。
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
付属品
電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨
寸法(mm)
50×6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
直径(Φmm)
35
軸径(Φmm)
3
セット内容
ホルダー 1枚、替ディスクΦ38mm(#80、#120、#320) 各1枚
材質
紙
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
木材・金属・石材
外径(mm)
35
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
空転防止機構あり。適度な弾力により作業効率UP
寸法(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
外径(Φmm)
50
材質
研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
六角軸対辺(mm)
6.35
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)
125mm
軸径(Φmm)
6.35
セット内容
バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)
外径(mm)
125mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨
寸法(mm)
50×6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。
軸径(Φmm)
6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
セット内容
No.4380H、No.4387S、No.4313
適合材
金属、木材
1本
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材
塩ビパイプ
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材
A
RoHS指令(10物質対応)
対応