インパクトドライバー ビット ベッセルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「インパクトドライバー ビット ベッセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ緩める 工具」、「ショックドライバービット」、「プラス ビット ベッセル」などの商品も取り扱っております。
ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
適合機器 ベツセルNo.2500 No.2400 種別 ビット 本数 10 両頭機能 片頭
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
1セット(4本組)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセルインパクトドライバー(No.2400、2500)の交換用ビットです。
用途2400、2500用 全長(mm) 36 先端サイズ 8 先端形状 マイナス(-) 本数 10 両頭機能 片頭
1本
219 税込241
翌日出荷

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質 ダイハード鋼 種類 スリム、トーション 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 対応 18Vインパクト対応 本数 5 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容 (-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類 セット品 差込角(mm) 12.7 商品構成 セット品 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質 特殊合金鋼 本数 10 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体 1900、1901、1902 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼 六角対辺(mm) 8 本数 1 両頭機能 片頭
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 仕様 全身焼入 適合機種 TID-5S、T3ID-5S 材質 クロム、モリブデン、バナジウム鋼 全長(mm) 80 質量(g) 30 六角対辺(mm) 8 先端形状 + 商品構成 単品 両頭機能 片頭
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
両頭機能 片頭
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 適合本体 1902 質量(g) 33 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 1 両頭機能 片頭
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
全長(mm) 80 質量(g) 10 先端サイズ 8 先端形状 プラス(+) 本数 1 両頭機能 片頭
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール レッドボックス タイプ ショックドライバー ビットセット
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容 ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、。ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ) 商品構成 セット品
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
適合本体 TID-5S、T3ID-5S 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm) 36 本数 1 両頭機能 片頭
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバー用、ショックドライバー用プラスビット、8mm径。
用途プラスネジの締緩 先端形状 プラス(+) 本数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭 再生紙使用マーク 適合
1セット(10本組)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番 484-1425 セット内容 (+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:5・6・7mm/インパクトユニドライバー 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類 トーション 先端形状 プラス(+) 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)