- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- インパクトドライバー用研磨 木工のおすすめ人気ランキング
インパクトドライバー用研磨 木工のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新113件の「インパクトドライバー用研磨 木工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材磨き」、「六角軸サンダー」、「インパクトドライバー用ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨
寸法(mm)
50×6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途鏡面仕上げ
粒度
-
寸法(mm)
50×6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
先端形状
イバラ目
適合材
木材
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)
6.35
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
付属品
電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
木材
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
直径(Φmm)
30
厚さ(mm)
14
材質
炭素工具鋼
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
適合材
木工
取換えが簡単にでき、作業効率を高めます
用途ペンキ・サビ落としに
仕様
裏面起毛布付き
径(mm)
125
1セット(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
50
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
粒度
#100
材質
鋼材
適合材
木材・金属・石材
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
外径(Φmm)
50
材質
研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
六角軸対辺(mm)
6.35
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨
サビ、塗料はがし、木工
幅(mm)
25
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨
寸法(mm)
50×6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
内径(Φmm)
15
付属リング穴径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)
6.35
適合材
金属・木工
RoHS指令(10物質対応)
対応