- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクト用ユニバーサルジョイントのおすすめ人気ランキング
インパクト用ユニバーサルジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新142件の「インパクト用ユニバーサルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KTC インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント」、「tone ユニバーサルジョイント」、「インパクト ジョイント」などの商品も取り扱っております。
斜め方向での作業に適します
用途インパクトレンチで使用します
首振角度(°)
約20
約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm)
12.7
仕様
差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番
431-0501
質量(g)
210
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
曲げ角度30度まで曲がる
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
63
外径D(Φmm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番
853-2276
差込角(mm)
2.1/2"(63.5mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ピン・リング付
差込角(sq.)
12.7
全長L(mm)
194
付属品
ピン、リングPR-2026
寸法D2(Φmm)
29(差し込み部)
深さH(mm)
18
仕様
21世紀バージョン
種別
ジョイント
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)
94
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
90
寸法D(Φmm)
17.3
首振角度(°)
30
適合ビット
6.35
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
Oリング:ピンは付属しています。
ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。
自動車。
機械設備の組立、解体作業に最適です。
寸法L(mm)
63
トラスコ品番
723-1008
材質
SCM435
質量(g)
200
寸法D1(mm)
31
寸法D2(mm)
30
寸法S1(mm)
12.7(1/2")
寸法S2(mm)
12.7(1/2")
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)
6.35
差込角S(mm)
6.35
寸法L(mm)
114.5
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大首振り角度30°曲がります。
全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
87
トラスコ品番
779-6552
材質
SCM435
質量(g)
73
外径D(Φmm)
(本体)18
首振角度(°)
30
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
差込角(sq.)
3/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
90
付属品
ピン・Oリング
適合
(ピン)TP3520、(リング)TO4019
トラスコ品番
116-1955
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
220
首振角度(°)
60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷