- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクト用ユニバーサルソケットのおすすめ人気ランキング
インパクト用ユニバーサルソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新129件の「インパクト用ユニバーサルソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「首振りソケット」、「インパクト用ユニバーサルジョイント」、「インパクト ジョイント」などの商品も取り扱っております。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)
12.7
形状
ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプ
インパクトレンチ用
首振角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)
6.35
深さ(mm)
(ナット受部)40
仕様
インパクト対応、シャンク部圧入式
材質
特殊合金鋼
ピン・リング付
差込角(sq.)
12.7
全長L(mm)
194
付属品
ピン、リングPR-2026
寸法D2(Φmm)
29(差し込み部)
深さH(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
首振角度(°)
30
曲げ角度30度まで曲がる
差込角(mm)
12.7
仕様
差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番
431-0501
質量(g)
210
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式
4-P1
Oリング
4-O1
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
首振角度(°)
30
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
複雑で狭い場所での作業に便利です。首振りフレックス機能
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
53
寸法D2(mm)
20.3
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)
12.7
形状
ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプ
インパクトレンチ用
首振角度(°)
30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×140×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
メタル
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長L(mm)
250
首振角度(°)
30
待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに
全長(mm)
118.5
差込角(mm)
12.7
首振角度(°)
30
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質
SCM435
首振角度(°)
30
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
首振角度(°)
30
差込角(sq.)
12.7
アズワン品番
64-9304-57
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷