インピーダンスアナライザのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
102件の「インピーダンスアナライザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットワークアナライザ」、「スペクトルアナライザ」、「静電容量測定器」などの商品も取り扱っております。
LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定 基本確度±0.08 %の高精度測定 圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適 アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品 電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1 質量(kg) 5.8 電源 AC90~264V、50/60Hz、150VAmax 表示 カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×119×307 測定時間 0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値) 機能 DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能 出力インピーダンス(Ω) 通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10 インターフェース EXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN 表示範囲 Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示。θ: ± (0.000°~180.000°)。D: ± (0.000000~9.999999)。Q: ± (0.00~99999.99)。Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %) 測定レンジ 100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数 4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz) 測定モード LCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定信号レベル 【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ。【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップ パラメータ Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q 基本確度 Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCRメータ LCR-6000シリーズ
高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品 電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A 質量(kg) 約3 電源(V) AC100~240、50~60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×107×312 最大消費電力(W) 30 インターフェース RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用) ディスプレイ 3.5インチカラー液晶 測定速度(m/s) 最高25(Fastモード:40回/秒) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 パラメータ (測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| 基本確度 0.05%
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

校正証明書付となります。LCR測定,DCR測定,スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現LCRモードで最速1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)の高速測定基本確度±0.08%の高精度測定圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定モード LCR(LCR測定)、アナライザ(スイープ測定)、連続測定 測定レンジ 100mΩ~100MΩ、12レンジ(全てのパラメータはZで規定) 表示範囲 Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[単位]~9.999999 G[単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°~180.000°)、D:±(0.000000~9.999999)、Q:±(0.00~99999.99)、Δ%:±(0.0000%~999.9999%) 測定信号レベル 【通常モード】Vモード、CVモード/5mV~5Vrms、(1MHzまで)10mV~1Vrms(1.0001MHz~5MHz)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~50mArms(1MHzまで)10μA~10mArms(1.0001MHz~5MHz)、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV~1Vrms(100kHzまで)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~100mArms(100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ)、10μArmsステップ 出力インピーダンス(Ω) 通常モード/100、低インピーダンス高精度モード/10 測定時間 0.5ms(100kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能 DCバイアス測定、コンパレータ、BIN測定(分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 インターフェイス EXT I/O(ハンドラ)、RS-232C、GP-IB、USB通信、USBメモリ、LAN 電源(V) AC90~264(50/60Hz)150VAmax 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×307×119 仕様 【測定パラメータ】Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様 表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品 クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg) 約2.2 消費電力(W) 約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×152×115 入力 N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V) AC100~240、50/60Hz インターフェース RS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ 5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲 150kHz~3GHz 表示単位 振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 RBWレンジ 分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル -40dBm~+20dBm
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器LCRメータ「LCR701」
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。 付属品 クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説 寸法(mm) 184×87×45 質量(g) 400 電源 6LF22(9Vアルカリ電池) 測定周波数範囲(Hz) 100/120/1k/10k/100k 測定レンジ DCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 LCR701単品カタログ(0.32MB)
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LCRメータ
1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心 DCバイアス測定の内部発生可能 研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。
付属品 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 質量(kg) 4.2 電源 AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 表示 カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×119×230 機能 コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω) 通常モード: 100、低Z高精度モード: 10 インターフェース EXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力 表示範囲 Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε。Z: 0.00 m~9.99999 GΩ。Y: 0.000 n~9.99999 GS。θ: ± (0.000°~180.000°)。Q: ± (0.00~9999.99)。Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ)、。。D: ± (0.00000~9.99999)。Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)、他 測定レンジ 100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数 4 Hz~8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz) 測定モード LCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定信号レベル 【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA)。【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA)。【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V)。【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V)。[直流抵抗測定]: 1 V固定 パラメータ Z、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε 基本確度 Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ~200 MΩ)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷

イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz~200kHzの広範囲信号ソース LCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能 最速2 msの高速測定で、スイープ測定の高速化 基本確度±0.05%、部品検査から研究開発の測定まで Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応
付属品 電源コード ×1、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1 質量(kg) 3.1 電源 AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 表示 カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×119×168 測定時間 2 ms (1 kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能 DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、温度測定、電池測定 (自動DCバイアス印加方式)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω) 通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25 インターフェース EXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ 表示範囲 Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp、σ、ε :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示。θ: ± (0.000°~180.000°)。D: ± (0.00000~9.99999)。Q: ± (0.00~99999.9)。Δ%: ± (0.0000%~999.999%)。T: -10.0℃~99.9℃。σ、ε : ± (0.00000f [単位]~999.999G [単位]) 測定レンジ 100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数 1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz) 測定モード LCRモード、連続測定 (LCR/アナライザモード)、アナライザモード (周波数またはレベルスイープ、温度特性、等価回路解析) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定信号レベル 【通常モード】Vモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ。【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5 mV~2.5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~100 mArms、10 μArmsステップ パラメータ Z、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、T、σ (導電率)、ε (誘電率) 基本確度 Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
1台
939,800 税込1,033,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品 テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g) 約390 電源 006P(9V)×1 表示 メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×193×41 電池寿命(時間) 約20 使用環境 0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数 100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モード シリアル/パラレルモード 保存環境 0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F) 20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H) 20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータ L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番 SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPC
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適 仕様 【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm 周波数設定分解能 1Hz
1台
309,800 税込340,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータ
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g) 337 表示 20000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 184×87×41 測定機能 Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR 確度 0.002 動作温度、湿度範囲 ‐10~55℃、0~80% バッテリー寿命 約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
109,800 税込120,780
50日以内出荷

HIOKI(日置電機)LCRメータ
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40Hz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載 測定時間2msecの高速測定。
測定モード LCR、連続測定 パラメータ Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q 表示範囲 Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.00000[単位]~9.99999G[単位])ZとYのみは絶対値表示。θ:±(0.000°~180.000°)。D:±(0.00000~9.99999)。Q:±(0.00~99999.9)、。Δ%:±(0.0000%~999.999%) 基本確度 Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03° 測定周波数 40Hz~200kHz(設定分解能 5桁分解能) 測定信号レベル Vモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップ。CCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ 出力インピーダンス(Ω) 100 表示 モノクロLCD 測定時間 2 ms (1 kHz、FAST、代表値) 機能 コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 インターフェース EXT I/O (ハンドラ), USB通信 電源 AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×88×203 質量(kg) 2.4 付属品 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 測定レンジ 100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS232C・HANDLEインターフェース
仕様 テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V 質量(kg) 3.5 チャンネル数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×140×360 パラメータ L/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
1個
128,800 税込141,680
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールデジタルLCRメータ
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品 テストリード、取説、電池 質量(g) 約185 電源 006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×120×37 測定周波数 250Hz 抵抗 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ キャパシタンス(F) 2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ インダクタンス(H) 2m/20m/200m/2/20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LCRメータ
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
付属品 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 質量(kg) 3.1 電源 AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 表示 カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×119×168 測定時間 2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能 DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω) 通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25 インターフェース EXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ 表示範囲 Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示。θ: ± (0.000°~180.000°)。D: ± (0.00000~9.99999)。Q: ± (0.00~99999.9)。Δ%: ± (0.0000%~999.999%)。T: -10.0℃~99.9℃ 測定レンジ 100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数 1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz) 測定モード LCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定信号レベル 【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ。【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ パラメータ Z、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T 基本確度 Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
1台
409,800 税込450,780
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LCRメータ
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。 周波数スイープ測定機能。
測定モード LCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード) パラメータ Z、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T 測定レンジ 100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 表示範囲 Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示。θ: ± (0.000°~180.000°)。D: ± (0.00000~9.99999)。Q: ± (0.00~99999.9)。Δ%: ± (0.0000%~999.999%)。T: -10.0℃~99.9℃ 基本確度 Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03° 測定周波数 1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz) 測定信号レベル 【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ。【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ 出力インピーダンス(Ω) 通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25 表示 カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能 測定時間 2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能 DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 インターフェース EXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ 電源 AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×119×168 質量(kg) 3.1 付属品 電源コード、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
489,800 税込538,780
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ 9kHz~3GHz スイープ機能 最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります) 電源 (2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動 表示 大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×213×105.7 質量(kg) 約4.5(フルオプション時) 機能 シーケンス機能(5グループ:20個/グループ) 関連資料 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
709,800 税込780,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。
用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定 トラスコ品番 436-0591 セット内容 測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個) 材質 メタルボディFOP 測定範囲 0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品 測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)