インピーダンス変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
204件の「インピーダンス変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インピーダンス変換器」、「マッチングトランス」、「マイク変換ジャック」などの商品も取り扱っております。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質 樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色) 内径(Φmm) 9(ブッシング) 配線接続方法 M3ねじ端子バリアー間隔8mm 周波数特性 80Hz~16kHz 取付可能幅(mm) 25~60 取付可能パイプ径(Φmm) 10~51 取付可能板厚(mm) 2~35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力 (RCA)R/L各1系統 本体寸法(mm) 40×90×280 出力インピーダンス(Ω) 10000 入力インピーダンス(Ω) 100 ケーブル長(mm) 200(グランドケーブル) 最大入力(W) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷


異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類 コネクタ 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電圧(V) AC335 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 電圧定在波比 1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min) AC1000 使用周波数(GHz) 15 アダプタタイプ BNC-SMA コネクタタイプ BNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーカーからライン出力を取り出したいときに使用します。(4ch入力6ch出力)
用途トランスレデューサーラインケーブル
1個
13,880 税込15,268
6日以内出荷

。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
仕様 ●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土ldB以内 質量(g) (本体のみ)約110 外形寸法(mm) H28.0.0×W64×D47.0 ケーブル長(mm) スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280 定格入力(W) 50×2 ケーブルサイズ(AWG) スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。 ケーブル AV0.75sq
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。 レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。 MAX100W×4。 4ch独立レベル調整。
用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。 材質 プラスチック 外形寸法(mm) 90×50×30
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ライン信号を増幅するアンプです。
用途ドライバーアンプ(入力メス/出力メス)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

3.5ステレオと3.5XLR 12Cを変換するアダプタ
ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 3.5mmステレオ(オス) - XLR 12C(オス) 加工 金メッキ
1個
729 税込802
当日出荷

XLR ~ Phoneの変換に対応。本体のスイッチにてインピーダンスを切り替え可能。
インピーダンス 600Ω-50KΩ
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

キャノン・ケーブルからオーディオ AMP等へ接続
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 プッシュプル用(SGタップ付) 適合 6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状 WE-66 質量(kg) 1.3 寸法H(mm) 85 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 66 耐電圧 AC1500V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 66 寸法b(mm) 40 周波数特性 15~50kHz(±1dB) 容量(W) 15(50Hz) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H) (1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω) (一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB) 0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

固定設備向けスピ-カーES-C0651、T-550、T-650、SR-S4シリーズ、SR-T5用のマッチングトランスです。
質量(kg) 1.2 定格入力(W) 60 一次インピーダンス(Ω) ハイインピ-ダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピ-ダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W) 二次インピーダンス(Ω) 8
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプ XLR(オス)/RCA(メス)
1個
899 税込989
当日出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 屋外でも使用できます。
付属品 スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2 材質 カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス 質量(kg) 2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×141×129 定格入力(W) 200 使用場所 屋内、軒下(※2) 防水性 IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1) 一次インピーダンス(Ω) ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W) 二次インピーダンス(Ω) 8
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷