ウィンドーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,536件の「ウィンドー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫取り ウォッシャー液」、「ウィンドウォッシャー液」、「ハンディーワイパー」などの商品も取り扱っております。
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃) 原液:-6、2倍希釈:-2 成分 水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法 1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性 弱アルカリ性 希釈 通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -6(原液)、-1(3倍希釈) 希釈 通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)。汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(400mL)
129 税込142
当日出荷

イマオコーポレーションライン型ウィンドー
はめ込み取付け
耐熱温度(℃) 100 形状 丸形 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 材質(レベル盤) アルミニウム(A1050P)
1個
447 税込492
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈 使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
379 税込417
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃) 原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品 専用コック 成分 水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法 1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L) 2 アズワン品番 64-8332-91 危険物の類別 非危険物
1本(2L)
569 税込626
当日出荷

ヘッドをロック(0°30°60°90°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途ガラス用、窓用、伸縮タイプ 幅W(mm) 約280 材質 本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃) -22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様 コック付き トラスコ品番 401-0418 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
当日出荷

アルミ柄で軽く、ヘッドをロック(0°30°60°91°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途ガラス用、窓用、ハンディタイプ トラスコ品番 781-7703 材質 本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm) 約280×996~1633
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体) LDPE 材質(キャップ) PP ノズル長(mm) 107 危険物の類別 非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。水切りゴムの硬度を抑えやわらかく改良したため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しました。
幅(cm) 約33 質量(g) 138 材質(グリップ) ABS樹脂 全長(cm) 約17 材質(フレーム) アルミニウム 材質(ゴム) 合成ゴム
1本
989 税込1,088
当日出荷

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合 ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質 フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -6(原液)、-2(2倍希釈) 希釈 通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)。汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
549 税込604
当日出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容 両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.8mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書 (0.6MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

油膜による視界不良解消に!。夜のドライブをより快適に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃) -30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 800mL 危険物の性状 水溶性
1個(2L)
469 税込516
当日出荷

虫の汚れがスッキリ!。こびりつく前に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃) -30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 2000mL 危険物の性状 水溶性
1個(2L)
479 税込527
4日以内出荷

スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃) -30~100 耐熱温度(℃) 110 形状 丸形 仕様 ねじ込み式 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ 材質(窓) 特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤) アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール) 二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ガラス、金属、ゴムなどを傷めることなく、気になる油膜を除去します。
1本(500mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)