- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- ウイルス増殖環境消滅のおすすめ人気ランキング
ウイルス増殖環境消滅のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「ウイルス増殖環境消滅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カビ封じ」、「染めQ」、「消臭除菌剤」などの商品も取り扱っております。
独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。
用途衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。
容量(mL)
300
天然ミネラルの力で悪臭や浮遊菌、浮遊カビ、有機物質を分解消臭
用途消臭・抗菌剤
商品タイプ
本体
シリーズ
ナノトタル
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。
臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。
また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。
自衛隊員・消防隊員もご愛用!
ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群!
ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。
トイレや台所ゴミ袋周りなどに。
使用場所
トイレ・キッチン・ゴミ周り
商品タイプ
本体
容量(mL)
300
タイプ
スプレー
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人体や環境にも優しい成分
397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除
衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所に
商品タイプ
本体
エスコ品番
EA922AV-40
液性
弱酸性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
水溶性
効果
除菌、抗菌
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌々日出荷
ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分
白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水
使用方法
軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
高い消臭効果のある柿エキスを配合しており、布製品や空間の気になる臭いをすばやく消臭します。
菌の繁殖を抑える効果があります。
気持ち安らぐ森林の香りです。
用途オフィスや施設などの除菌・消臭に。
材質
非イオン界面活性剤・植物抽出エキス
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
食品添加物のアルコール製剤。
食品、調理器具などの除菌・衛生管理に。
除菌力が高いアルコール度数約75度。
弱酸性(pH:4.2~5.2(原液))
用途食品の除菌・保存性の向上や厨房機器・調理器具類等の除菌、衛生管理に。
効果
除菌
成分
エタノール・クエン酸・精製水
エタノール濃度(w/w%)
67.9
エタノール濃度(v/v%)
75
区分
雑貨品
化学物質安全性参考資料
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
マスク本体の四つ角を丸くカットし、角部の当たりを軽減。
やわらか耳ひもを新規採用。長時間着用しても快適に過ごせます。
「ナノ繊維フィルター帯電フィルター」
2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カット!
捕集メカニズムの異なる2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カットして、侵入を強力に防ぎます。
顔のかたちにぴったりフィットして、上下左右(鼻元・ほお・あご)にできるすき間をブロック。
口元の空間をキープして息苦しさを解消し、口の動きに柔軟に対応。
対象
風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色
クリヤー
成分
トルエン、キシレン
乾燥時間(分)
夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120
比重
0.88
適合材
スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)
約3分(20℃)
標準塗布量
6~10μ 60~80g/m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
非危険物のアルコール製剤(食品添加物)エタノールにクエン酸ナトリウムを添加、優れた除菌効果を発揮。
調理器具、厨房施設だけでなく、介護施設、学校、保育園などの施設の衛生対策に。
使用場所
厨房、介護施設、学校、保育園など
液性
弱アルカリ性
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格
食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)
50.18
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)
58
効果
除菌
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性
プライマー
主な用途
金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-9642-27
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.13L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途
布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
匂いの元を分解して消臭するタイプ。100%天然ミネラルなので無害です。
カーテンやソファーなどに噴霧されたナノトタル(ミネラルイオン)が1~2週間消臭の効果を持続させます。
成分
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)
59
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
抗菌作用が持続する衛生対策スプレーです。アルコール成分配合でウイルス・菌を99%除去します。ウイルスを除去すると同時に、抗菌被膜を作り抗菌作用が付与され長時間持続します。不特定多数の人が触れるドアノブ、手すり、テーブルなど硬質表面ならどこでも使えます。
用途硬質表面用
成分
エタノール、抗菌剤、pH調整剤
液性
弱酸性
効果
除菌・抗菌
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)
75
成分
エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格
食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
効果
除菌