- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- ウインカー 貼り付けのおすすめ人気ランキング
ウインカー 貼り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「ウインカー 貼り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付けウインカー」、「汎用ウインカー」、「フェンダー マーカー」などの商品も取り扱っております。
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様
12V専用
付属品
両面テープ 、タイラップ
質量(g)
25(配線含む)
タイプ
スクエアタイプ
明るさ(W)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×68×23(配線除く)
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)
116
適合車種
カウリング 汎用
ライト寸法(mm)
35
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様
12V5W
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)
199×72×50
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
155
消費電流(mA)
DC24V/約65mA
固定方法
両面テープまたはΦ4mmのビス2本
直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
付属品
G14:12V10W
寸法(mm)
Φ43×22
色
アンバー
取付ピッチ
30mm(ねじセンター間)
ねじサイズ
M3(20mm)
適合メーカー
DUT
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)
6
材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)
50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
124×33.4×25.5
電球の種類
LED
穴開け加工とスクリュービスによる確実取り付けタイプ。台座はソフトラバーを採用、取り付け面にジャストフィット。(2個入り)
仕様
24V25W
付属品
24V25W オレンジ シングル球2個
主な適合車種
日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)。日野 レンジャープロ (平成14年1月~)。日野 デュトロ (平成21年8月~)
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト
付属品
24V/25Wアンバーバルブ 2個
セット内容
R/L各1個
高さ(mm)
30
取付穴ピッチ(mm)
162
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷