エアロフラッシュ タイプB スクウェアータイプ
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様12V専用
付属品両面テープ 、タイラップ
質量(g)25(配線含む)
タイプスクエアタイプ
明るさ(W)15
寸法(縦×横×高さ)(mm)35×68×23(配線除く)
内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21039183
2019-02-03
- 用途:
- スペアとして購入
教育・研究機関
他社のエアロ系ウインカーと比較すると、こちらの製品の方が台座部分が薄いので、後付け感が少なくスッキリした見た目になります。