- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- ウエイト 5kgのおすすめ人気ランキング
ウエイト 5kgのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新203件の「ウエイト 5kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おもり 5kg」、「万能ウエイト」、「サンドウエイト」などの商品も取り扱っております。
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質
鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)
5000
シリーズ
GF
1個
¥4,611
税込¥5,072
9日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M2級(3級)
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M1級(2級)
表面処理
鏡面バフ仕上
トラスコ品番
457-2912
質量(kg)
10
直径(Φmm)
250
切溝幅(mm)
37.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質
(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番
835-8251
幅(mm)
600
高さ(mm)
320
質量(g)
200
奥行(mm)
10
アズワン品番
64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質
スチール
寸法(mm)
250×250×40(H)
質量(kg)
10(5×2個組)
開口寸法(mm)
48(W)×120(D)
アズワン品番
64-2276-28
入数
2個
1組(2個)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
隅々まで行き届いた塗装
作業しやすいシート設計
材質
鉄
タイプ
5g刻み
厚さ(mm)
4.0(シート含む)
幅(mm)
20(シート幅含まず)
材質
本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質
高密度ポリエチレン
色
グリーン
間口(mm)
355
仕様
(注水時)約10kg
適合
Φ48.6mm単管バリケード用
高さ(mm)
315
奥行(mm)
170
エスコ品番
EA983FT-5
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
370×370×65(H)
質量(kg)
0.54、満水時:2.5
内径(Φmm)
250
口径(Φmm)
【注ぎ口】45
適合コーン
EA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質
鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)
5000
シリーズ
GF
1個
¥4,389
税込¥4,828
当日出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級
M2級(3級)
種別
増おもり型分銅
材質
黄銅クロムメッキ
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合