- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- ウエイトバンドのおすすめ人気ランキング
ウエイトバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「ウエイトバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リハビリ 重り」、「バランスマット」、「重錘バンド」などの商品も取り扱っております。
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質
(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
腕や足の筋力アップまたはリハビリに
材質
ナイロン、鉄
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様
強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング
材質
ネオプレーン、砂鉄
高齢者や力が弱い方向けの軽量ウエイトセットです。手首・足首ともに使えます。取り外して洗うことができるパッド付きです。重さがひと目で分かるグラム表記付きです。
付属品
洗えるパッド2枚・トレーニングミニブック
材質
本体/ポリエステル合成繊維・鉄粉・ナイロン・鉄、洗えるパッド/ポリエステル合成繊維・スチレンブタジエンゴム
手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。
トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
材質
鉄粒、ビニールレザー
質量表示を見やすくしました。
細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質
ビニールレザー、鉛玉
上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質
表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)
約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約480(±30)×400(±30)×60(±5)
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
仕様
取手付、ファスナー付