ウエスタン 扉のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「ウエスタン 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェスタン 扉」、「カウンター用スイングドア」、「スイングドア」などの商品も取り扱っております。
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、 長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。 こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。 取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質 スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード 幅(mm) 587 質量(kg) 8.6 高さ(mm) 600 奥行(mm) 30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 587×30×600 関連資料 組立説明書(0.74MB) 取扱説明書 (0.51MB)
1台
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用 呼び寸法W(mm) 600 材質/仕上 スチール/焼付塗装仕上 取扱説明書 メーカー商品コード 0F0172
1セット
37,980 税込41,778
14日以内出荷

プラス(家具)DK スイングドア
仕様 左右共用、組立サービスなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×735×600 材質(表面) スイングドア:ポリエステル樹脂化粧合板 開閉角度(°) 180/自在ヒンジ付
1台
65,980 税込72,578
11日以内出荷

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm) 30~45 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 取付ねじ 皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質 ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg) (扉)10以下 仕上 バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 適合扉厚(mm) 36~55 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼 仕上 ホーニング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm) 59.4 全長(mm) 114.8 材質 黒色 種類 ウエスタン蝶番 仕上 粉体塗装
1袋(2枚)
759 税込835
当日出荷

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法 エンドパネルと併用してお使いください 材質 表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り 幅(mm) 640 質量(kg) 5 ウォールナット 高さ(mm) 600 タイプ フリードア 奥行(mm) 22
1枚
31,980 税込35,178
30日以内出荷

1組
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア 適合扉厚(mm) 30~45mm 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、 長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。 こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。 取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネル(ハイカウンター用 FK-HSP / ローカウンター用 FK-LSP)が必要です。
用途FKカウンター用スイングドア 材質 スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード 幅(mm) 587 質量(kg) 8.6 高さ(mm) 600 奥行(mm) 30 サービス分類 組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm) 36~55 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテヤマアドバンスサイドテーブル
LGRG専用のサイドテーブルです。レジの忙しい時間帯に天板だけ延長できます。
ホワイト 材質 天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装 耐荷重(kg) 30 取扱説明書 メーカー商品コード 0F0210
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質 ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM) 仕上 バレル+樹脂部:黒つや消し 扉寸法(mm) 20~40
1組
2,198 税込2,418
当日出荷