ウエスタン 蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「ウエスタン 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエスタン 扉」、「両開き 蝶番」、「スイングドア金具」などの商品も取り扱っております。
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質 ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg) (扉)10以下 仕上 バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに 材質 スチール 付属品 木ねじ×6 トラスコ品番 145-6777 セット内容 ビス(3.5×16) 幅(mm) 51 厚さ(mm) 2 全長(mm) 102 質量(g) 73.5 タイプ 黒 大 表面処理 黒粉体塗装 寸法D2(mm) 7.8 取付け方法 木ビス ねじ穴数 6 穴径(mm) 4
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm) 59.4 全長(mm) 114.8 材質 黒色 種類 ウエスタン蝶番 仕上 粉体塗装
1袋(2枚)
759 税込835
当日出荷

1袋(2枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 適合扉厚(mm) 36~55 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼 仕上 ホーニング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm) 30~45 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 取付ねじ 皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質 種類 ウエスタン蝶番 使用ビス(mm) 3.5×16×6本
1袋(2枚)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 仕様 ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質 ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM) 仕上 バレル+樹脂部:黒つや消し 扉寸法(mm) 20~40
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)自由丁番
カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
用途軽量扉など。 材質 鉄焼付塗装 寸法A(mm) 78 寸法B(mm) 78 寸法(mm) 64 耐荷重(kg) 5 縦(mm) 78 横(mm) 78 適合扉厚(mm) 19 ねじ穴数 3
1箱(2個)
2,598 税込2,858
欠品中

1個
999 税込1,099
当日出荷

1箱(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに 材質 スチール 付属品 木ねじ×6 トラスコ品番 145-6776 セット内容 ビス(3.5×16) 幅(mm) 32.5 厚さ(mm) 1.5 全長(mm) 64 質量(g) 24.2 タイプ 黒 小 表面処理 黒粉体塗装 寸法D2(mm) 6.4 取付け方法 木ビス ねじ穴数 6 穴径(mm) 3.8
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに 材質 スチール セット内容 ビス(3.5×16) 厚さ(mm) 1.5 タイプ 横長 表面処理 粉体塗装 取付け方法 木ビス 穴径(mm) 5.5
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg) 15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質 幅(mm) 44 ねじ穴数 6
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)