- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ウエスタンドア 蝶番のおすすめ人気ランキング
ウエスタンドア 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「ウエスタンドア 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイングドア金具」、「自在丁番」、「ウエスタン 蝶番」などの商品も取り扱っております。
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
スチール/黒塗装
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)
(扉)10以下
仕上
バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質
ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)
仕上
バレル+樹脂部:黒つや消し
扉寸法(mm)
20~40
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガーデニング金具
材質
本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
SUS304
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法
木ねじ(付属)
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)
600
材質/仕上
スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード
0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)
30
仕様
ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
付属品
取付けビス付き
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)
30~45mm
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質
鉄
幅(mm)
44
ねじ穴数
6
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)
36~55
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上
ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷