ウエット バキュームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「ウエット バキューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用バキューム」、「湿式 掃除機」、「ウェットバキューム」などの商品も取り扱っております。
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。 集塵容量(L) 18 コード長さ(m) 10 質量(kg) 10 トラスコ品番 409-6886 幅(mm) 390 高さ(mm) 550 奥行(mm) 440 電源 単相100V 消費電力 850W 騒音値(dB) 64 最大風量(m3/min) 1 吸水量(L) 12 パッド幅(mm) 370 最大真空圧(kPa) 10.6
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。 質量(kg) 12.8 消費電力(W) 1060 電源 AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 387×448×540 電源コード(m) 10 ホース長さ(m) 1.8 運転音(dB) 72 回収容量(L) 15 真空度(kPa) 最大:17.8
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L) 30 コード長さ(m) 15 質量(kg) 18.8 周波数(Hz) 50/60 電源 AC100V モーター(W) 1050 ハンドル高さ(mm) 960 騒音レベル(dB(A)) 76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 435×575×960 吸引幅(mm) 580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

シーバイエスバキュマット220T
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L) (回収)22 トラスコ品番 836-4699 幅(mm) (スクイジー)64 質量(kg) 19 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×530×930 電源コード(m) 15 運転音(dB) 64
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮! コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様 バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg) 18.7(バッテリー含む) 連続使用時間(時間) 210(LV626)/60(LV925) バッテリー LV626/LV925 回収容量(L) 30 充電時間(分) 45(LV626)/70(LV925) 使用充電器 CLC6261/CLQ-1
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品 スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 タンク容量(L) 約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 565×385×385 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 約1100 本体質量(kg) 約5.3 吸込仕事率(W) 約210 集塵容量(L) (最大)約14 風量(m3/min) 約1.9 電源コード(m) 約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB) ≦約83 真空度(kPa) 19 格納場所 【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット。【スパイラルホース】蓋に巻いてある。【延長パイプ】本体と箱の間に収納。【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱。【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属。【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書 (2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。 ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L) 27 質量(kg) 7.7 仕様 乾湿両用 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×420×525 騒音値(dB) 72 最大風量(m3/min) 4.02 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 14 最大真空圧(kPa) 17.4
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W) 105 吸水容量(L) 5 集塵容量(L) 7 タンク容量(L) 10 コード長さ(m) 約2.5 仕様 最大風量:1.36mm3/min 質量(kg) 約3.0 定格消費電力(W) 610 ホース長さ(m) 約1.8 寸法(cm) 37×36×26 騒音値(dB) 80 最大真空到達度 (kPa) 12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! 優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg) 17.0(本体)、19.6(LV14使用時) タンク容量(L) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 770×435×960(ハンドル含む) 関連資料 (480KB)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適合機種】。コンドル バキュームクリーナーCVC-206WD (品番:E-129)。コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-35 (品番:E-134)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

吸込仕事率(W) 510W 仕様 汚水をスムーズに回収。 コンパクトで扱いやすいウェットバキューム サイズ 387(W)×448(D)×540(H)mm 電源 100V コード長さ(m) 10m 消費電力 1060W 騒音値(dB) 72dB
1個
90,000 税込99,000
翌日出荷

ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L) (回収)22 質量(kg) 19 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×530×930 電源コード(m) 12 運転音(dB) 60
1セット
279,800 税込307,780
3日以内出荷

音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。 質量(kg) 7.6 消費電力(W) 1050 電源 AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 372×363×385 集塵容量(L) 7 電源コード(m) 8 ホース長さ(m) 1.8 運転音(dB) 59 真空度(kPa) 最大:24
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
990 税込1,089
当日出荷

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 20 吸込仕事率(W) 384 電源コード(m) 4 質量(kg) 7.5 仕様 乾湿両用 付属品 ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1 寸法(mm) 390×380×515 定格消費電力(W) 1200 風量 58L/S 真空度(kPa) 17 ホース長さ(cm) 150(調節可能)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1100 騒音値(dB) 72 最大風量(m3/min) 2.4 最大真空圧(kPa) 23
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NVC-20L用ウェットノズルです。
用途NVC-20L用ウェットノズルとして。 適合機種 NVC-20L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷