- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ウエハケース 6インチのおすすめ人気ランキング
ウエハケース 6インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新91件の「ウエハケース 6インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェハー ケース」、「キャリアケース」、「シングルウェハーシッパー」などの商品も取り扱っております。
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質
ナチュラルPP(ポリプロピレン)
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。
気密性に優れています。
収納数
25枚
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質
透明PC(ポリカーボネート)
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容
本体・カバー・スプリング(各1枚)
サイドウォールにはウォッシュスロットを設け、洗浄、水切り、乾燥効果を高めています。
材質
PFA
容量
25枚用
ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質
ナチュラルPP
材質
セミプラスト(R)P(PP)
寸法(mm)
125.5×142.24×114.3
収納数
25枚
アズワン品番
7-177-07
適合ウェハー寸法(Φmm)
100
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容
本体・カバー・スプリング×各1枚
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。
ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。
材質
PP(ポリプロピレン)
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
付属品
トレー、カバー、スプリング×各1個
材質
セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
材質
セミプラスト(R)T(PBT)
耐熱性、剛性に優れておりますので、高温処理後のウエハの収納に適しております。厚みのあるウエハが収納出来ます。
材質
ビショップ3(導電性高機能樹脂)
容量
12枚用
寸法(inch)
6
アズワン品番
61-9658-31
1個
¥45,880
税込¥50,468
33日以内出荷
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質
ポリカーボネート、エラストマー
タイプ
枚葉タイプ
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様
(パーティクル)不問、(製造)CZ
型
P型(導電型)
サイズ
6インチ
直径(Φmm)
150±0.5
グレード
ダミー(モニター)
厚さ(μm)
625±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
≧1Ωcm
方位
100(面)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)
75×82×16
アズワン品番
3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
材質
セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
収納数
25枚