- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ウインドウ用・ウォッシャー液
- ウォッシャー液 寒冷地仕様のおすすめ人気ランキング
ウォッシャー液 寒冷地仕様のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新87件の「ウォッシャー液 寒冷地仕様」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォッシャー 純水」、「解氷液」、「撥水 ウォッシャー」などの商品も取り扱っております。
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)
-40(原液) -15(2倍希釈)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。
原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。
特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。
ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)
(原液)-40
付属品
ノズル
タイプ
寒冷地用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)
希釈
使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥379
税込¥417
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)
原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品
専用コック
成分
水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法
1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色
青
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
凍結温度(℃)
-50(原液)、-5(5倍希釈)
仕様
コック付き
トラスコ品番
458-9572
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20L)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)
2
アズワン品番
64-8332-91
危険物の類別
非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
寒い日に凍りにくく、冬のレジャーから普段の使用までOKの寒冷地用ウォッシャー液です。特殊洗浄成分配合により油膜や塩カルを強力洗浄しクリアな視界を保つストレートタイプです。ゴム部分や金属パーツ類を傷めずご使用頂けます。
そのまま使えるストレートタイプ。
外気温-35℃~+40℃対応。
凍結温度(℃)
-35℃
質量(g)
2125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
257×125×125
危険物の類別
非危険物
1本(2000mL)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。
ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)
原液:-6、2倍希釈:-2
成分
水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法
1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液性
弱アルカリ性
希釈
通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-60(原液)
タイプ
撥水
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥599
税込¥659
当日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)
2.2
危険物の類別
非危険物
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)
-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥429
税込¥472
当日出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)
-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)
材質
メタノール、界面活性剤、色素
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-6(原液)、-1(3倍希釈)
希釈
通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)。汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(400mL)
¥129
税込¥142
当日出荷
オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
トラスコ品番
836-1332
容量(mL)
4000
容量(L)
4
容量(g)
4000
危険物の類別
非危険物
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。
冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です!
使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。
パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
1個(2L)
¥789
税込¥868
当日出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)
-20(原液)
材質
メタノール、界面活性剤、色素
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)
-22(原液)、-5(3倍希釈)
仕様
コック付き
トラスコ品番
401-0418
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
凍結温度(℃)
-60
成分
メタノール/界面活性剤/色素
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1200mL
危険物の性状
水溶性
1本(2L)
¥499
税込¥549
当日出荷
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。
凍結温度(℃)
-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)
トラスコ品番
478-7803
危険物の類別
非危険物
1パック(2L)
¥579
税込¥637
当日出荷